絞り込み
ブランド
  • 新ダイワ(3)
  • アサダ(2)
切断能力(mm)パイプ角
  • 175
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 80(1)
  • 95(1)
  • 100(10)
  • 105(2)
  • 115(1)
  • 120(5)
  • 125(1)
  • 150(6)
  • 200(1)
切断能力(mm)パイプ
  • 185(3)
電源(V)
  • 100(3)
刃長(mm)
  • 1770(1)
  • 1840(2)
最大ノコ刃周速(m/min)
  • 48(3)
48
コード長さ(m)
  • 3(3)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)パイプ角から絞り込む
40(1)
50(1)
60(2)
80(1)
95(1)
100(10)
105(2)
115(1)
120(5)
125(1)
150(6)
175
200(1)
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740
バンドソービーバー8F アサダバンドソービーバー8Fアサダ
429,800税込472,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175、(45°)125×125セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)61寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220、(45°)115切断能力(mm)H鋼(90°)200×150、(45°)125×125
バンドソービーバー8 アサダバンドソービーバー8アサダ
359,800税込395,780
1台
当日出荷
切断能力(mm)パイプ角(90°)175セット内容本体、のこ刃14山ハイス(コバルト入り)1本荷重種別スプリング式質量(kg)52寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1025×390×490モーター100V/200W切断能力(mm)鋼管(90°)Φ220切断能力(mm)H鋼(90°)200×150
バンドソー ワンタッチ式平バイス 新ダイワバンドソー ワンタッチ式平バイス新ダイワ
309,800税込340,780
1台
当日出荷
オイルシリンダー切込みスピード調整式のハイグレードタイプ。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450付属品のこ刃(NF14山/インチ)、レンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス質量(kg)52ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4038
バンドソー 新ダイワバンドソー新ダイワ
299,800税込329,780
1台
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ 200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450周波数(Hz)50/60定格出力(W)200本体質量(kg)49ノコ刃長さ(mm)1840トラスコ品番759-4020質量(kg)49

バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー