バンドソー :「物差し 定規」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「切断能力(mm)パイプ角」から絞り込む
100(1)
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)50×50
切断能力(mm) 角(90°)100×100
切断能力(mm) 丸(45°)50
切断能力(mm) 丸(90°)115
対応材質鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)単相100
電流(A)(電動機)7.5
消費電力(W)(電動機)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
タイプ定置式
荷重調整方式4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5
仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)26
トラスコ品番422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります
- バンドソー
- 糸ノコ盤
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。