バンドソー :「ステンレス用 刃」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性に優れた最適バランス設計最適ハンドル位置:ハンドルを製品の重心に近い位置に配置。最適質量バランス:電池とモーター部を左右に配置し、重心を中央に置くことで製品のバランスを向上。 オートモード搭載により、無負荷時の帯のこ周速を低速にし、騒音を抑えるとともに電力消費を低減 騒音を抑えるとともに電力消費を低減 無段変速(80~195m/min)無段変速により、切断材料に適した周速に設定でき、帯のこ寿命を向上。ステンレス鋼管の切断にも対応。 高輝度LEDライト暗い現場でも、刃先や材料を明るく照らします。 簡単帯のこ交換帯のこの張りも楽に行えます。 ガイドプレートの出張り量調整切断材料径に応じてガイドプレートの出張り量を調整できます。高さ調整範囲:20~45mm 18Vと14.4Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 電子制御、ライト、無段変速機能付
仕様●切断能力:丸パイプ:Φ83mm角パイプ:80×80mm●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)14.4V(リチウムイオン6.0Ah)(両対応)●充電時間:18V:約25分●鋸刃周速:1.3~3.2m/s●サイズ:173×413×266(H)mm●バンドソーサイズ:900×12.5×0.5mm●重量:3.5kg●付属品:バッテリー急速充電器(冷却機能付)帯のこ1本(18山/インチ)ケースサイドハンドル六角棒スパナ(4mm)電池カバー アズワン品番65-2233-78
1台
96,800 税込106,480
翌々日出荷

『バンドソー/糸ノコ盤』には他にこんなカテゴリがあります