絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド(75)
  • 日動工業(49)
  • タイカツ(17)
  • KOWA(宏和工業)(15)
  • TRUSCO(13)
  • YAMAZEN(山善)(6)
  • サンピース(6)
  • 正和電工(5)
  • STAR Light(5)
  • E-Value(1)
  • M&M(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワサプライ(1)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • フジマック(1)
  • マキタ(1)
  • マーベル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
長さ(m)
  • 0.2(2)
  • 0.3(6)
  • 0.35(8)
  • 0.4(7)
  • 0.5(11)
  • 0.7(3)
  • 0.9(1)
  • 0.95(3)
  • 1(6)
  • 3(4)
  • 5(18)
  • 10(67)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 20(55)
  • 27(2)
  • 30(70)
  • 33(5)
  • 47(2)
  • 50(15)
コンセント形状
コンセント形状
2P 15A 125V(71)
コンセント形状
3P 15A 250V(1)
コンセント形状
その他(21)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(34)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(1)
コンセント形状
接地3P 20A 250V(4)
使用場所
  • 使用場所屋内(48)
  • 使用場所屋外(52)
コンセント個数
  • 3
  • 0(2)
  • 1(58)
  • 2(68)
  • 4(149)
  • 5(12)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
特性
  • -(1)
  • その他(5)
  • アース付(52)
  • 接地付(2)
  • 耐トラッキング(4)
  • 防塵(36)
  • 防水(37)
-・その他・アース付・接地付・耐トラッキング・防塵・防水
  • 色イエロー(53)
  • 色オレンジ(15)
  • 色グリーン(32)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(13)
  • 色ピンク(4)
  • 色ブラック(31)
  • 色ブルー(25)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(12)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
電線仕様
  • 2PNCT(4)
  • SVCT(26)
  • VCT(144)
  • VCTF(12)
  • VCTFK(1)
2PNCT・SVCT・VCT・VCTF・VCTFK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
特価
本日12月23日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
道路工事用品セール 道路工事の安全用品がお買い得!12/31(水)まで
206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超ソフト延長コード STAR Light超ソフト延長コードSTAR Light(240件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25電線仕様VCT電流容量(A)15特性耐寒性
延長コード(3個口) TRUSCO延長コード(3個口)TRUSCO(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V特性耐トラッキングバイオレットコンセント個数3電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)2
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
ラバロン延長コード KOWA(宏和工業)ラバロン延長コードKOWA(宏和工業)(53件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。 安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500長さ(m)10仕様アース無しコンセント個数三ツ口電線太さ(mm2)1.25使用場所屋内
BFX延長コード ハタヤリミテッドBFX延長コードハタヤリミテッド(21件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
漏電遮断機は「使い過ぎ」「短絡(漏電)」も感知します。 完全防雨型ですので雨中でも使用可能。 2P・3P兼用プラグ。 防雨型トリプルタップ仕様で通電ランプ付き。 吊り下げに便利な大型フック付。
電線仕様-長さ(m)0.7特性防雨電線仕様-種別VCT電線使用場所屋外仕様防雨キャップ付2P・3P兼用プラグトラスコ品番360-1471イエロー定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント定格接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2.0
延長コード 15A×5m KOWA(宏和工業)延長コード 15A×5mKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ソフトタイプ電線の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途15A3ッ口5メートル屋内型延長コード。材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5コンセント定格15A・125V電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内用コンセント2P×3ツ口
防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ防雨型延長コード 3ツ口タイカツ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用特性防雨電線仕様VCT-3芯使用場所屋外コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
延長コード 防雨型・3個口 ハタヤリミテッド延長コード 防雨型・3個口ハタヤリミテッド(14件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数2コンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ3芯延長コード15A3ツ口タイカツ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨・防塵型電工ドラム 日動工業防雨・防塵型電工ドラム日動工業(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
タイプ屋外型電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品 ハタヤリミテッド屋外用 過負荷・短絡保護兼用 漏電遮断器付延長コード 0.7m HATAYA x GranGear コラボ商品ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
予約販売
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。質量(kg)0.65黄色コンセント形状接地2P 15A 125V口数コンセント:3個電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5電線仕様-種別ソフトVCTケーブルプラグ2P/2P接地付兼用プラグ電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心使用場所屋外特性防塵、耐衝撃
延長コード10m 3ツ口 YAMAZEN(山善)延長コード10m 3ツ口YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
便利な3口タイプの延長コード。
用途工具、園芸に。コード、電源コード、延長コードとして。コード長さ(m)10材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)質量(kg)1.2電流(A)15コンセント個数3ツ口
電源延長コード サンワサプライ電源延長コードサンワサプライ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コードコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルコード種類VCT規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)プラグ形状2P
延長コード KOWA(宏和工業)延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル長さ(m)5定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
延長コード 20m YAMAZEN(山善)延長コード 20mYAMAZEN(山善)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ソフトケーブルで寒冷地でも硬くなり難い。コンセントは丈夫な二重構造。
用途電源コードとして。コード長さ(m)20仕様VCT1.25×2材質VCT(ビニルキヤブタイヤケーブル)電流(A)15コンセント個数3電線仕様-種別VCT
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック材質塩化ビニール樹脂コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V電線仕様SVCT使用場所屋内
T-7延長コード(角型) タイカツT-7延長コード(角型)タイカツ(11件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3(角形)コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25
3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄 STAR Light3芯超ソフト十字延長コード 10m 黄STAR Light(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
非常にやわらかく耐寒性に優れています。 プラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。 マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵。
電線仕様-長さ(m)10特性アース付、防塵イエロー電線仕様-種別ソフトVCTコンセント個数3電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3プラグポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)定格容量(A)15 1500Wまで
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
ブレーカー付延長コード ハタヤリミテッドブレーカー付延長コードハタヤリミテッド(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。 完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。 衝撃に強いゴム製プロテクターです。 吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2トラスコ品番360-1480イエロー電線太さ(mm2)2使用場所屋外特性防雨
3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO3個口ソフトタイプ延長コードTRUSCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数2Cコンセント形状2P 15A 125Vコンセント個数3質量(kg)1.3材質塩化ビニール樹脂定格電流(A)15
T-1延長コード タイカツT-1延長コードタイカツ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から5日以内出荷
やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2.0
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
10,980税込12,078
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15過負荷電流定格15A使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用コンセント3
デカ太延長コード 正和電工デカ太延長コード正和電工(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
過負荷付漏電遮断器延長コード マーベル過負荷付漏電遮断器延長コードマーベル
8,598税込9,458
1個
当日出荷
漏電、使いすぎを遮断!東電遮断器を簡単に設置可能。 雨でも安心!完全防雨構造。衝撃に強いゴムプロテクター付。 漏電確認ができるパイロットクランプ付トリプルタップ。 2P/2P 接地付兼用プラグ。
電線仕様-長さ(m)コンセント側:0.2、プラグ側:0.5電線付質量(kg)0.65タイプ高速形、衝撃は不動作形定格電圧(V)125(コンセント)コンセント個数3コンセント形状接地2P定格電流(A)15(コンセント)電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外
延長コード タイカツ延長コードタイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口タイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨三口延長コード KOWA(宏和工業)防雨三口延長コードKOWA(宏和工業)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
15A3ツ口10メートル防雨型延長コード。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。
長さ(m)10特性防雨電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋外仕様屋外型防雨キャップ付き材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル質量(g)1500定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
延長コード YAMAZEN(山善)延長コードYAMAZEN(山善)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
電動工具を使った作業の延長に最適。
用途建設業、園芸の電源コード、延長コードとして。電流(A)15迄電圧(V)125迄出力(W)1500迄電線仕様-芯数2
延長コード(防雨型・3個口) ハタヤリミテッド延長コード(防雨型・3個口)ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。接地付で安全です。
用途電気器具の延長電源として。電線太さ(mm2)2電線仕様-芯数3コンセント形状接地2P 15A 125Vコンセント個数3電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外特性防雨
ソフトタイプ延長コード KOWA(宏和工業)ソフトタイプ延長コードKOWA(宏和工業)(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用特性防塵電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2
ラバロン延長コード 10m E-Valueラバロン延長コード 10mE-Value(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッドマルチタップ延長コード (200V接地付)ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m)1コンセント形状接地3P 20A 250V特性防塵、アース付ブラック電線仕様-種別VCT使用場所屋内トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5電線仕様-芯数4C
SX延長コード(アース付) ハタヤリミテッドSX延長コード(アース付)ハタヤリミテッド(15件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用使用場所屋内コンセント個数3電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別ソフトVCTF電線仕様-芯数3プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
防雨型フタ付作業用延長コード オーム電機防雨型フタ付作業用延長コードオーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
雨に濡れる場所で使えます。使用しない時は防水キャップのフタでガード絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災対策使いやすいソフトタイプ被ふくと保護被ふくの二重被ふくコード
コンセント定格15A-125Vコンセント形状[[二相2]]電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)9.6
トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCOトラ柄 3個口延長コード 10MTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
カラー延長コード 3ツ口 M&Mカラー延長コード 3ツ口M&M(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
オートリール 日動工業オートリール日動工業(7件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
ライン作業やDIYの作業に最適な、電線長5m、2芯タイプです。
質量(kg)1.3仕様取付高さ制限:2m・コンセント側重量制限:0.6kg未満トラスコ品番307-2720本体寸法(mm)165×203×64先端形状トリプルコンセント電線太さ(mm2)1.25電源コード種類(mm2×芯数×m)VCTF1.25×2×5(1次線:1・2次線:5)
防雨ポッキン延長ブレーカ 日動工業防雨ポッキン延長ブレーカ日動工業
9,998税込10,998
1台
当日出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
全長(mm)950質量(g)600定格電圧(V)100コンセント個数3コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2Pキャップ付定格電流(A)15漏電遮断器仕様漏電保護専用保護等級IPX3電線長さ(m)0.95入力プラグポッキンプラグ電線仕様SVCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断:15使用環境温度(℃)-10~40使用場所屋内・屋外兼用特性防水
電工ドラム 三相200V 日動工業電工ドラム 三相200V日動工業(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
コードリール/延長コード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら