コードリール/延長コード :「トラスコ 回転台」の検索結果
関連キーワード
一人でも方向転換が軽々です。
2台使用で移動に便利です。
床に傷がつきにくいです。
片側(1台)だけで使用すると方向転換に、両側(2台)同時に使用すると方向転換と移動にも最適です。
色オレンジ
仕様収納可能電線
調節不要のケーブルドラム回転台です。
ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。
裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
色フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー
仕様ISK-SD800(10150)
トラスコ品番859-0700
セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ
幅(mm)750
質量(kg)28.5
高さ(mm)170
奥行(mm)770
適合幅(mm)(ドラム)250~550
最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時)
ドラム外径(mm)400~800mm
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。