コードリール/延長コード :「ローラー 付き 台」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)ケーブルフィーダー
自動でケーブルを繰り出し省人化。ローラー部のシーソー構造でドラムつば外周の凹凸にも追従します。電磁ブレーキ付きでモーターで停止時に重心が偏ったドラムを保持します。付け外し可能な巻き込み防止用安全ガード標準付属。
適合ジャッキ:ISK-DJ10T/ISG-2000・3000・5000、ドラム外形:Φ1500~2800mm 質量(kg)50 電源(V)単相100 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)352×930×470 搭載可能質量(kg)7000 速度(m/min)2.8~16.9
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)シーソードラム
調節不要のケーブルドラム回転台です。 ケーブルドラムを回転させ、押し入れてセットします。 裏返せばキャスター付きで移動も楽に行えます。
フレーム:オレンジ、ローラー:シルバー 仕様ISK-SD800(10150) トラスコ品番859-0700 セット内容ハンドル、飛出防止棒、飛出防止スリーブ 幅(mm)750 質量(kg)28.5 高さ(mm)170 奥行(mm)770 適合幅(mm)(ドラム)250~550 最大荷重(kN)2.94(ケーブルドラム時)/1.96(運搬時) ドラム外径(mm)400~800mm
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷