2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。 質量(kg)2 トラスコ品番200-1468 セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ 漏電遮断器仕様地絡 プラグ2P・3P兼用:○ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-4653-19 接地端子
1台
85,980 税込94,578
30日以内出荷

質量(kg)9.6 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)