コードリール/延長コード :「富士電線 vctf 1.25」の検索結果
軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。最大130度までの首振り機能付です。自動巻き取りでスムーズな出し入れです。サーモカットを内蔵しています。ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)
電線長さ(m)6
電線太さ(mm2)1.25
種別コードマックS
定格電圧(V)100
コンセント個数2
使用場所屋内
巻取形式自動巻き
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。