6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口 特性防塵 使用場所屋内 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT 電線許容電流(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードを束ねるクランプ付の延長コードです。耐寒性に優れたやわらかい電線を使用しています。環境にやさしい鉛フリー製品です。冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。
用途屋内用延長コード。 長さ(m)10 電線仕様VCT2芯×1.25sq 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 使用場所屋内
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。防塵型です。
用途屋内用 特性防塵 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。通電状態を知らせるパイロットランプ付きです。
用途屋内用 電線仕様VCT2芯×1.25sq 使用場所屋内 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 コード長さ(cm)30
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷