アース無。スッキリ巻取り収納の電工ドラム。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2!
仕様屋内型
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)6.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
温度センサーなし
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様SVCT3.5×2心
直径(mm)側板:275
1台
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に
仕様屋内型、アース:なし
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.1
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
定格電圧125V
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V
コード長さ(m)20
定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275(W)×200(D)×341(H)
入力AC100V
パイロットランプあり
入力プラグ2Pプラグ
電線仕様VCT2.0×2心
使用環境温度(℃)0~35
直径(mm)側板:275
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に
仕様屋内型、アース:なし
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.7
色シャンペンゴールド
直径(Φmm)巻胴:145
定格電圧100V
コンセント個数4個
コンセント定格2P・15A・125V接地付
コード長さ(m)20
定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
入力AC100V
パイロットランプあり
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様VCT2.0×3心
使用環境温度(℃)0~35
直径(mm)側板:275
漏電感度電流(mA)15
1台
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。