1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光 材質PVC(ポリ塩化ビニル) サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm 質量(g)800 消費電力(W)50 全長(m)5 定格電流(A)0.54 最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45 光源昼白色LED 色温度5000K 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100 連結数(可能台数)10本(50mまで) 入力電圧範囲(V)AC90~110 明るさ(Lm)5000 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83
1本(1本)
14,200 税込15,620
翌日出荷