コードリール/延長コード :「m5」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,020 税込2,222
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA815GD-5 コード長さ(m)5
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

グリーン エスコ品番EA815CP-2 電線長さ(m)5
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

仕様コード長:5m●カラー:イエロー●定格:15A・125V(1500Wまで)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3心●コンセント数:3個(防塵キャップ付き)●プラグ:2P/2P接地付兼用プラグ●重量:0.8kg●通電確認ができるパイロットランプ内蔵●屋内用●フキュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-52
1台
7,570 税込8,327
翌日出荷

コード長さ(m)5 仕様VCT1.25mm2×2心 コンセント個数1個 コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
特価
800 税込880
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

二重絶縁ケーブル コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 タップの電源コード(3P)などを延長できます。
仕様●コンセント:接地2P×1口●定格:15A・125V(1500Wまで)●コード長:5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2227-54
1個
3,010 税込3,311
当日出荷

仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9285-77
1台
12,600 税込13,860
翌日出荷

仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型) アズワン品番65-9285-78
1台
13,100 税込14,410
翌日出荷

熱に強く、割れにくい。耐トラッキングカバー付き。
材質ABS樹脂 ホワイト コンセント2P×1口 特性耐トラッキング
1個
985 税込1,084
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントプラグからでも電源がとれる1+1個口延長コード。よじれにくい楕円形状のコード。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 定格15A・125V(1500W) コンセント2P×2口 特性耐トラッキング
1個
910 税込1,001
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂 質量(kg)0.7 ブラック 定格15A・125V(1500W) コード長さ(m)5 保護等級IPX3 電線仕様S-VCT2c×1.25 コンセント2P×1口
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光 材質PVC(ポリ塩化ビニル) サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm 質量(g)800 消費電力(W)50 全長(m)5 定格電流(A)0.54 最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45 光源昼白色LED 色温度5000K 寿命(球)50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100 連結数(可能台数)10本(50mまで) 入力電圧範囲(V)AC90~110 明るさ(Lm)5000 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83
1本(1本)
14,200 税込15,620
翌日出荷

天井・側面設置可能。EV・PHEVの電力供給専用リール。開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。ケーブルを全て引出した状態でしか通電しない安心設計。通電をお知らせするパイロットランプ付。ロック機構付で抜けにくいコンセント形
仕様●型番:SES-3EVA●定格電圧:AC250V●定格電流:20A●電線仕様:3.5mm2×3心●一次側コード長:1m●二次側コード長:2.5m●サイズ:314×290×175mm●重量:5.0kg アズワン品番65-3893-44
1台
123,000 税込135,300
翌日出荷

屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
当日出荷

おすすめ人気ランキング