使用時はケーブルを全て引き出しても自動で巻取りします。設置および入力線の結線が容易です。床置き・壁付け・吊り下げで使用できます。
用途床置き・壁付け・吊り下げ用。作業環境の安全対策に。
仕様本体取付一次側(ボルト):M10丸端子固定
付属品取付けベース一式、EA300アースクリップ
適合二次側先端:アースクリップ
材質ドラム本体:アルミ製
本体寸法(mm)430×390×220
一次側ケーブル無
手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板
トラスコ品番630-4239
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)179
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地付3PX2 2PX1
定格電流(A)6
先端形状着脱式LEDライト
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-芯数3C
コンセント仕様12A/125V
電線仕様SVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
明るさ(Lm)500
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。