屋内型延長コードJAPPY翌日出荷
耐寒性に優れたソフトタイプ環境にやさしい鉛フリー製品安全な二重被覆便利なキャップ付プラグ2Pタイプ
用途電源から離れた場所への電源供給にご使用いただけます材質非鉛塩化ビニル樹脂色黄使用温度範囲(℃)-10~40コンセント形状2P 15A 125V定格容量15A・125V(1500Wまで)電線長さ(m)20使用場所屋内型ケーブルサイズ(mm2)VCT2芯×1.25
電工ドラム日動工業税込¥41,778~¥37,980~
FMCフジマック税込¥2,308~¥2,098~