カラー太延長コードEARTH MAN欠品中
耐久性・耐熱性の高い太コード使用 VCT2芯×2.0mm2
用途電気器具の延長電源に色イエロー定格125V15A1500Wコード長さ(m)10電線仕様-種別VCT2芯特性耐久性・耐熱性
1ツ口抜け防止コンセント付延長コードEARTH MAN欠品中
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12A
園芸用1ツ口抜け防止コンセント付延長コードEARTH MAN翌々日出荷
厚い被膜で丈夫。ロック機構付。電気容量最大1200Wまで。
用途作業中のコンセントの抜け防止に。動きの多い作業に。電線長さ(m)約10電線仕様VCTケーブル0.75mm2×2容量(電線、コンセント)12A定格電力(W)1200コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2引張強度N(kgf)(ロック、瞬間値)約98(10)電源プラグ12Aアズワン品番64-4069-01
電工ドラム日動工業税込¥43,978~¥39,980~