ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。
アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。
最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
仕様屋外型、防雨キャップ付
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。