コードリール/延長コード :「延長コード アース付き 1m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
十字トリプル延長コード
仕様アース付
定格15A/125V 1500W
コンセント個数3
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
使用場所屋内
屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式
質量(kg)8.2
定格電圧(V)100
コンセント個数2+2
コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364
電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m)
パイロットランプあり
温度センサー手動復帰型
入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
保証期間3年
使用場所屋内
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。