コードリール/延長コード :「漏電検出器」の検索結果

コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨の日も安心の防雨型、漏電ブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 質量(kg)7.7 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
29,980 税込32,978
欠品中

ポッキンプラグ:○ 電源ランプ:○ アース:○ 漏電遮断器:○ 温度センサー(手動付):○
質量(kg)7.5 コンセント個数4 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

電工ドラムを個性で使う。 温度センサー付〈自動センサー〉(焼損防止保護機能) 漏電しゃ断器〈漏電保護専用〉EBタイプ(漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。 ポッキンプラグ
用途キャンプなどアウトドアに、屋内・屋外での工事に 電線長さ(m)30 質量(kg)7.8 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線仕様VCT2.0mm2×3芯(アース付) 使用場所屋内・屋外 特性アース付 関連資料メーカーチラシ(1.9MB)
1台
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(手動復帰タイプ)です。入力プラグは接地2P引掛式です。
仕様アース付き、ロック(引掛)式 質量(kg)8.2 定格電圧(V)100 コンセント個数2+2 コンセント形状接地2P/15A・125V引掛式 定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×258×364 電線長さ(m)30(1次線3m+2次線27m) パイロットランプあり 温度センサー手動復帰型 入力プラグ接地2P/15A・125V引掛式 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 保証期間3年 使用場所屋内
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

屋内型びっくリール20mの漏電ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等 仕様屋内用 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.9 直径(Φmm)側板:290、巻胴:145 タイプアースあり、漏電遮断機:漏電保護専用 定格電圧(V)100 コンセント個数3+2 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 入力AC100V 電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m) パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

アースクリップが交換可能なリペアポッキン仕様!安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはリペアポッキンプラグです。リペアポッキンプラグは、アース線修理がドライバー1本で簡単にできるポッキンプラグです。通常のポッキンプラグはアースクリップが切れてしまうとプラグを交換するしかありません。リペアポッキンプラグならアースクリップの交換ができます。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格15A 125V コンセント形状接地2P 防雨キャップ付 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋外 防水性IPX3
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等 仕様屋内用 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.9 直径(Φmm)側板:290、巻胴:145 タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 定格電圧(V)100 コンセント個数3+2 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 入力AC100V 電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m) パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 負荷電流(A)過負荷:15 使用場所屋内用
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等 幅(mm)巻胴:140 質量(kg)10.9 直径(Φmm)側板:290、巻胴:145 タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363 入力AC100V 電線長さ(m)50 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 特性アース付
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷

耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線!。火災や漏電事故などを未然に防ぐための5つの機能を備えた安全重視のリールです。1.アース線。2.アースチェック機能。3.過負荷・短絡・漏電保護兼用漏電しゃ断器。4.温度センサー(自動復帰)。5.難燃性電線(燃えない2PNCT電線)。屋内用の100Vコードリール30mです。入力はポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等 幅(mm)巻胴:135 質量(kg)8.3 直径(Φmm)側板:320、巻胴:185 タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用 電流(A)過負荷:15 定格電圧(V)100 コンセント個数4 コンセント定格15A125V コンセント形状接地2P 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×218×389 入力AC100V 電線長さ(m)30 パイロットランプあり 温度センサー自動復帰 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 使用場所屋内用 特性アース付、耐油性、耐候性、難燃性
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷