コードリール/延長コード :「電線巻き取り」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント部は回転しない延長コード型。 コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3+4 電線太さ(mm2)2
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日動工業電工ドラム
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。 抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。 漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9 仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度) トラスコ品番296-4112 芯数3P 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2 端子(接地端子)○ 特性アース付
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)6.1 定格電圧(V)125 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数2 コンセント仕様2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2! 屋内型の電工ドラム20mです。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7 定格電圧(V)125 コンセント個数4 定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)20 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)3.5 使用場所屋内型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

スッキリ巻取り収納の電工ドラム、電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2です。屋内型です。入力プラグは2Pプラグです。電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2仕様です。
用途屋内型の電工ドラム。 質量(kg)6.1 コンセント個数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 電線長さ(m)SVCT3.5mm2×2心×20 電線仕様-種別SVCT コンセント仕様2P・15A・125V 使用場所屋内
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

コンセント部は回転せずに、巻取り部のみ回転!だから、工具を差したまま電線の巻き取り引出しが出来る。電線がヨジれず、絡まない。工具の電線同士が、干渉しない為、キズが付きにくい。プラグの抜差しが少ない為、刃受けのガタつきが激減。刃受けのガタつきによる接触不良が無く熱の発生が少ない。ドラムを寝かせても電線を引き出せる!
コンセント形状接地2P 15A 125V 特性アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 トラスコ品番164-5111 質量(kg)7.8 タイプ屋内型 コンセント個数4 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷