一般用のポッキンプラグです。
3P・2Pどちらのコンセントでも使用可能です。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ形状3P・2P兼用
適合電線サイズVCT0.75~3.5mm2×3心・2PNCT0.75~3.5mm2×3心・適応電線外径 9~13mm
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別SVCT1.25mm2×3芯
関連資料(0.03MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
用途屋内用
タイプ屋内型
電線許容電流(A)19
電線仕様-太さ(mm2)2.0
使用場所屋内
特性アース付
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
特性アース付
電線仕様VCTF
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番209-8938
質量(kg)2.8
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)10
芯数3P
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)12
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別SVCT0.75mm2×3芯
関連資料(0.03MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付です。
質量(kg)7.7
仕様2P・3P兼用プラグ、通電ランプ、接地端子、漏電保護
トラスコ品番290-2079
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
コンセント部は回転せずに巻き取り部のみ回転。だから、本体のコンセントに工具のプラグを挿したままでも電線の出し巻きができる便利なドラムです。
抜けにくいL型プラグで、電線が斜めになっているので電源側のWコンセントを2個とも使用することができます。
漏電しゃ断器付なので感電事故を未然に防ぎます。
質量(kg)7.9
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番296-4112
芯数3P
電線仕様VCT
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
電線仕様-太さ(mm2)2
コンセント個数4
電線仕様VCTF
定格電圧(V)AC100
電線長さ(m)10
芯数2P
雨や水の多い場所でも安心して使用できます。
防雨キャップ付なので、湿気や水のかかる場所、屋外現場、屋外用看板に使用できます。
特性防雨、防塵
電線仕様VCT
使用場所屋外
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、防雨キャップ付
トラスコ品番290-2044
質量(kg)6.9
定格電圧(V)AC100
コンセント個数3
電線長さ(m)30
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)2
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
単相200V電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)単相200
コンセント個数4
質量(kg)7.6
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付、漏電保護専用(15mA感度)
トラスコ品番125-9814
電線長さ(m)30
芯数3P
電線仕様VCT
端子(接地端子)○
特性アース付
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ブレーカー付のため、危険な漏電を防止します。
特性アース付
電線仕様VCT
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ブレーカー付、過負荷漏電保護兼用(EKタイプ)、漏電保護専用15mA感度(EBタイプ)
トラスコ品番209-8806
質量(kg)7.5
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)30
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付
電線仕様VCTF
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番209-8911
質量(kg)2.6
コンセント個数3
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)10
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
三相200V防雨型ドラムです。
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
定格電流(A)三相200
コンセント個数3
端子(接地端子)○
電線仕様SVCT
仕様2P・3P兼用プラグ/なし、通電ランプ/○
電線長さ(m)30
芯数4P
使用場所屋外
特性防雨、防塵、アース付
軽量コンパクトで安定感のある10m電工ドラムです。
持ち運びに便利で業種を問いません。
安心、安全のブレーカー付きです。
電線仕様-太さ(mm2)2
定格電流(A)AC100
コンセント個数2
端子(接地端子)○
電線仕様VCTF
質量(kg)2.8
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付、ブレーカー付
電線長さ(m)10
芯数3P
特性アース付
アースチェックランプ付です。
アース線の接地が確実か、コンセントに差し込むだけでプラグのランプを見てわかります。
特性アース付
電線仕様VCT
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○、ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付
トラスコ品番209-8792
質量(kg)7.4
コンセント個数4
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)30
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
電線長さ(m)10
電線仕様-種別SVCT
質量(kg)3.8
コンセント形状接地3P 20A 250V
電線仕様-太さ(mm2)3.5
電線色黒
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
200V電源から安定した100Vを供給!
電線仕様-種別VCT
出力100V×2、115V×2
定格電流(A)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量2.0KVA
入力単相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(10A)
電線仕様-太さ(mm2)2
三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
電線仕様-種別SVCT
出力115V×2、三相200V×1
定格電流(A)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400
定格容量1.5KVA
入力三相200V 接地3P20A
保護機能安全ブレーカ(15A)
電線仕様-太さ(mm2)2
防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。
過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。
ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途工場・発電所・プラント設備・建設工事に、動力用電源を使用した機械や工具などの延長に
仕様通電ランプ:○
トラスコ品番252-2337
質量(kg)9.7
コンセント個数2
電線長さ(m)30
芯数3P 19A 250V(アース付)
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)4
使用場所屋内・屋外
特性防水・防塵・アース付
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。