コードリール/延長コード :「壁用」の検索結果
コードリール/延長コードがあると、電源から離れた場所で電動工具を使いたい時に便利です。どちらも延長用の長いコードのことですが、コードリールはコードがドラムで巻き上げられるようになっています。長いコードをコンパクトにまとめておけるので作業場の整理整頓に役立ちます。弱点は重いため持ち運びに労力が要ることで、電源からの距離がそう長くない時は巻き上げられていない延長コードの方が便利に使えることもあります。野外で使う場合は防雨・防塵構造になっている野外用がおすすめです。
関連キーワード
手元を明るく照らすのに便利です。充電式LEDライトの着脱が簡単です。ライトを接続したまま2口のコンセントが使用できます。作業灯の抜け止めにコンセントクリップを採用しています。リールは吊下げ、壁掛けが可能です。
用途各種組立ライン、メンテナンス工場などに。
付属品充電式LEDライト「ブライトアームゼロワン」、取付ベース板
トラスコ品番630-4239
材質本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー
高さ(mm)314
奥行(mm)179
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地付3PX2 2PX1
定格電流(A)6
先端形状着脱式LEDライト
電線仕様-長さ(m)10
電線仕様-芯数3C
コンセント仕様12A/125V
電線仕様SVCT
電線仕様-太さ(mm2)1.25
明るさ(Lm)500
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
『電動工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動工具 本体
- 充電工具 本体
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- コードリール/延長コード
- リサイクルバッテリー
- 変圧器/トランス
- バッテリー・充電器
- 電動工具修理サービス
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。