ステンレス踏み台2段 両手すり付MONOVATE(旧:日東金属工業)31日以内出荷
踏み板にチェッカープレート(滑り止め)を採用作業者の落下を防ぐため、踏み板サイズを余裕あるサイズ(幅600×奥行250~400)に設定手すりを設置キャスターを片側のみ設置することで、不意に踏み台が動くことのないように設計安定性を高めるため、アジャスターで床面からの高さを変えられるよう設計
用途大型容器への材料投入、内部確認時最大使用荷重(kg)100材質SUS304(本体・キャスター金具)、キャスター車輪:ウレタン車幅(mm)ステップ:600高さ(mm)【ステップ】(1段目)H1:250、(2段目)H2:500ステップ高奥行(mm)D1:650段数2表面処理電解研磨最大幅(mm)664全高H3(mm)1300関連資料(0.27MB)
ハシゴ・脚立・踏み台・足場台 の新着商品
ページ: 1/ 3
蹴り止め長谷川工業税込¥5,718~¥5,198~
ワイドベース長谷川工業税込¥14,278¥12,980