電動式ワイヤーリフトイチネンTASCO6日以内出荷
電動ワイヤータイプのため、荷下ろし時に天板の急な飛び出しがありません。脚サポートを調整して壁の近くで使用することができます。移動に便利なキャスター付き。
質量(kg)(天板)4.7電源100V50/60Hz1100W(最大)本体寸法(mm)(本体のみ、収納時)270×350×1170、(天板装着、組立開脚時)1170×1240×H1230天板寸法(mm)435×747本体質量(kg)32.5(天板含む)最大積載荷重(kg)120上昇時間(秒)約48(高さ4m、100kg積載時)地上高さ(cm)(最高/最低)400/123