鋼板製台車HAMACO15日以内出荷
溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬仕様固定ハンドルタイプキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(ハンドル)スチール材質(荷台)スチール
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO8日以内出荷から16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
標準固定ハンドルハンドル仕様。
タイプ標準固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO11日以内出荷
最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
マスト式リフト 油圧・足踏式HAMACO15日以内出荷から21日以内出荷
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式リフター
狭い隙間も楽に操作が出来る標準タイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
ウレタン固定車輪とブレーキ付ゴム自在車輪を採用。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
フォーク巾を簡単に調整できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO16日以内出荷
SUS304を使用。
水に強く、色々な環境下にも抜群の耐久性を発揮します。
タイプオールステンレスキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO16日以内出荷から21日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドルキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
高揚程仕様。
タイプ高揚程キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO16日以内出荷
スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無しキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO16日以内出荷から21日以内出荷
ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。
装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO16日以内出荷
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
テーブルロングタイプ。
タイプロングキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪テーブル高さH~H1(mm)380~1360
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO21日以内出荷
サイド手長側 ハンドル式:自由車輪/固定車輪の組み合わせで移動タイプは3種類。
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
マスト式リフト前輪ビック型 油圧・足踏式HAMACO21日以内出荷
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプビッグフォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
油圧・足踏式テーブルリフト台車HAMACO21日以内出荷
ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。
45°度毎にストッパーが、かかります。
ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪ローラー径(Φmm)38ローラーピッチ(mm)55
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)70フォーク最高高さB(mm)2200フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1070外形寸法(全幅)M(mm)670外形寸法(全高)N(mm)1532ストロークST(mm)2130
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2200フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1690ストロークST(mm)2123
マスト式リフト低床タイプ 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
固定車輪にΦ50を使用する事で車高が20mm下がり狭い隙間でも利用できるようにしました。
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ低床モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)40フォークスライド外幅F~G(mm)215~578外形寸法(全幅)M(mm)655外形寸法(全高)N(mm)1901
油圧・電動式テーブルリフト台車HAMACO21日以内出荷
1回の充電(フル受電)で約35回の昇降ができます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減。
簡単なレバー操作により上下昇降ができ作業効率が大幅に改善できます。
マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単に取れ、フォークタイプとして使用できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプテーブルテーブル高さ(mm)58モーター出力(kW)0.7テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720モーター電圧(V)DC12外形寸法(全長)L(mm)1231荷重中心距離 (L.C)(mm)350
マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・足踏式HAMACO21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプテーブルテーブル高さ(mm)58テーブル寸法(幅×長さ)(mm)595×720外形寸法(全長)L(mm)1231外形寸法(全幅)M(mm)655荷重中心距離 (L.C)(mm)350
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)60フォーク長さC(mm)600フォーク最低高さA(mm)70フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)38フォークスライド外幅F~G(mm)130~468外形寸法(全長)L(mm)1070外形寸法(全幅)M(mm)670外形寸法(全高)N(mm)1832ストロークST(mm)2730
マスト式リフト脚巾広タイプ 油圧・足踏式HAMACO31日以内出荷
脚巾がワイドだから1100×100の両面パレットも快適に運搬搬出出来ます。
直接、地面に置けなかった欠点を解消しました。
脚もフォークを延長し、脚巾が広いので大きな荷物を載せても安定します。
狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み油圧式。
マストとフォークには高張力鋼板を使った強靭軽量設計。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ脚巾広フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)1000フォーク最低高さA(mm)80フォーク最高高さB(mm)1500フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~581外形寸法(全長)L(mm)1515外形寸法(全高)N(mm)1958ストロークST(mm)1420荷重中心距離 (L.C)(mm)550
マスト式リフト前輪ビック型 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
車輪Φ150を標準化し、車高が35mm上がり移動がスピーディ。
車輪が大きいので、倉庫や工場内での凹凸もスムーズに移動できます。
過負荷防止バルブ付き。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフト 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
狭い隙間も楽に操作が出来るスタンダードタイプ。
狭いスペースでのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
タイプ標準モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク厚さE(mm)55外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフト2段マスト型 油圧・電動式HAMACO21日以内出荷
天井が高さが低い作業現場に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
過負荷防止バルブ付き。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降操作。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても加工スピードを一定に保ちます。)
フリーマスト機構搭載(フォークが上がっても全高が変わらない機構です。)
タイプ2段マスト型モーター出力(kW)0.7モーター電圧(V)DC12フォーク幅D(mm)100フォーク長さC(mm)800フォーク最低高さA(mm)77フォーク最高高さB(mm)2800フォーク厚さE(mm)55フォークスライド外幅F~G(mm)218~825外形寸法(全長)L(mm)1419外形寸法(全幅)M(mm)846外形寸法(全高)N(mm)1990ストロークST(mm)2723
マスト式リフト低床タイプ 油圧・足踏式HAMACO21日以内出荷
フォークの高さを下げたタイプ。狭い隙間に便利です。
早送り装置、過負荷防止バルブ付き。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプ低床フォーク幅D(mm)100フォーク最低高さA(mm)50フォーク厚さE(mm)40外形寸法(全幅)M(mm)655
マスト式リフトテーブルタイプ 油圧・足踏式HAMACO21日以内出荷
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適です。テーブル部分は、メッキ鋼板(ZAM)。
過負荷防止バルブ付き。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けましたので下降時は手を放すだけで停止します。
タイプテーブルテーブル高さ(mm)41テーブル寸法(幅×長さ)(mm)482×620外形寸法(全長)L(mm)1040外形寸法(全幅)M(mm)550荷重中心距離 (L.C)(mm)300