テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO翌々日出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ)TRUSCO3日以内出荷から14日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
テーブルリフト(電動ボールねじ式)TRUSCO14日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO14日以内出荷から30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ無モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC48Vタイプ)TRUSCO30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。付属品フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)電源(V)DC48(バッテリー専用)ジャバラ有モーター出力(kW)0.4電源コード(m)2操作方法フットスイッチ
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラ付TRUSCO60日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2396セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)、ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ有テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)370テーブル長(mm)470昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ) ジャバラなしTRUSCO60日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
用途荷物の昇降や作業台として。トラスコ品番691-2395セット内容フットスイッチ(コード2m)材質スチール(粉体塗装)ストローク(mm)280電源(V)DC24(バッテリー専用)ジャバラ無テーブル高さ(mm)60~340モーター出力(kW)0均等荷重(kg)50車輪無電源コード(m)2テーブル寸法幅(mm)300テーブル長(mm)400昇降時間(秒)9/9(50Hz)9/9(60Hz)最高使用頻度(回/h)10
台車バックTRUSCO税込¥1,538~¥1,398~