1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチェングシステム採用により、急な飛び出しを防止します。 引き出しのレイアウトが自由に変えることができます。 左右に大きなハンドル、背面に収納できる伸縮式ハンドル付です。 過酷な状況下での衝撃に優れた耐性があります。 上フタ(2個)とのラッチは南京錠などでロックをかけることができ、側面にもラッチ付です。 保護プレート付きのネームプレートがあります。 手袋をしたままでも引き出しやすいハンドルがついています。 キャスターは、ヘビーデューティー仕様で移動時もスムーズに行えます。 上段のトレイは取り外しが可能で、必要な工具を作業現場に持ち込むことができます。
仕様キャスター4個付(背面2箇所各2個) トラスコ品番794-0092 質量(kg)14 材質(本体)ポリプロピレン 耐荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)最大990 負荷容量動的:50、静的:150 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)470 シリンダ錠(別売) 外寸法・奥行(mm)400
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります