最大約1500mmの長尺物を収納できるスキャバード(鞘)です。バックパックへの取り付けが可能です。表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
適合本体ターミネーター(F4M)、ウォーハンマー(J51M)
材質1000デニールコーデュラナイロン
幅(mm)305
質量(kg)1.59
高さ(mm)914
奥行(mm)25.4~127
2018年トラスコ掲載ページ4 2220
52インチ(約1320mm)までの長尺物を収納できるバッグです。ショルダーハーネスとヒップベルトがついています。ディバイダーパネル付です。バッグ表面にMOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることができます。
材質1000デニールナイロン
2018年トラスコ掲載ページ4 2250
スキャバード(鞘)がついており、長尺物の収納、運搬にご使用いただけるバックパックです。メインコンパートメントとトップコンパートメントがわかれており、荷物を整理して収納することができます。MOLLEシステムがついているので別売りのポーチを取り付けることができます。スキャバード部分は使用してないときは本体マチ部分に収納可能です。
仕様コンプレッションベルト付、取り外し可能なウエストベルト付
幅(mm)241
質量(kg)1.59
容量23L
高さ(mm)457
奥行(mm)191
2018年トラスコ掲載ページ4 2214
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。