キャビネット・ツールキャビネット (5) ツールボックス/ツールバッグ (5) カテゴリ: 物品棚/収納用品ブランド: RS PROすべて解除
RS PRO 工具ケース 防水性あり アルミニウム RS PRO 7日以内出荷
材質 = アルミニウム内部高さ = 220mm内部幅 = 550mm内部深さ = 350mm内部寸法 = 220 x 550 x 350mm高さ = 250 mm幅 = 580mm外形の奥行き = 385mm外形寸法 = 250 x 580 x 385mmフォーム = なし防水性 = ありキャスター = なし色 = アルミニウム仕切り = なし表面処理 = アルマイト処理kgRS Pro 防水金属製機器ケース、 250 x 580 x 385 mm高価な工具を傷つけずに安全に持ち運ぶ方法をお探しですか.RS Pro 製品のこの装置ケースをお試しください。 このケースはプレミアムアルミ製で、軽量かつ頑丈です。 LID 保持ストラップ、南京錠の取り付け金具、しっかりと閉じた状態を維持するトグルキャッチなど、輸送中に貴重品を安全に確保する便利な機能を備えています。 保管用に使用する場合は、ケースの各隅にある簡単なけん引およびスタッキングロケータを使用することで、輸送用コンテナや倉庫でのスタッキングが簡単かつ効率的になります。アルミ合金製のハンドルは握りやすく、プラスチックによる損傷から保護されています。防錆アルミ製の本体と、 LID カバー周囲にラバーシールを備え、長期間使用できます。 このケースは、科学機器やカメラを保護するための商用目的や個人旅行に使用します。特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部寸法.高さ 220 mm 、幅 550 mm 、奥行き 350 mm .外寸.高さ 250 mm 、幅 580 mm 、奥行き 385 mm .軽量アルミニウム構造により、強度と耐久性を実現 .ステンレススチール製ヒンジ .重量: 4.8 kg .ホイールや仕切りはありません .堅牢なリブ付きボディデザイン .カバー LID とボディコンタクトの周囲にゴムシールを施したシャワープルーフ ポイント . LID の各コーナーには、スタックロケータが付いているので、簡単にスタックできます 相互スタッキングをサポートしますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 工具ケース 防水性あり ポリプロピレン IP67 RS PRO 7日以内出荷
材質 = ポリプロピレン内部高さ = 252mm内部幅 = 510 mm内部深さ = 290mm内部寸法 = 252 x 510 x 290mm高さ = 290mm幅 = 530mm外形の奥行き = 355mm外形寸法 = 290 x 530 x 355mmフォーム = あり防水性 = ありキャスター = あり色 = BlackIP保護等級 = IP67重量 = 5.6kgRS Pro 防水プラスチック製機器ケース(ホイール付き)、 290 x 530 x 355 mmRS Pro の頑丈な防水ケースで、貴重品を保護します。TOP とボトムにホイール、伸縮式ハンドル、フォーム層を備えた設計で、電子テスト機器など繊細なキットを持ち運びできます。 この機器ケースは、頑丈なポリプロピレン製で、 IP67 等級となっています。防塵性を備えています。また、水深の液体に最大 30 分間浸漬しても防水性があります。走行中の安心感を高めるため、ケースには圧を制御し、 DSLR カメラなどの装置を保護するエアロックが付属しています。 このケースは取り回しが簡単で、輸送中に南京錠をかけて貴重品を保護することもできます。酸やグリースなどの腐食性物質に対する耐性があるため、過酷な環境に最適です。カメラマンによって一般に使用されるこれらのような場合を見つける。特長と利点. RS Pro 機器ケース .ホイール 2 個 .伸縮式の TOP ハンドルとサイドハンドル .内部の高さは 252 mm .内径 510 mm .内径 290 mm .外寸高さ: 290 mm .外幅 530 mm .外深さ 355 mm .黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .重量: 5.6 kg .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 工具入れ袋 塩ビ RS PRO 7日以内出荷
材質 = PVC長さ(クローズ) = 200mm幅(閉) = 120mm深さ(閉) = 50mmロックタイプ = ファスナー幅 = 120mm長さ = 200.0mm深さ = 50.0mmRS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。 GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家
RS PRO 工具入れ袋 塩ビ RS PRO 7日以内出荷
材質 = PVC長さ(クローズ) = 200mm幅(閉) = 105mm深さ(閉) = 50mmロックタイプ = ファスナー幅 = 105mm長さ = 200.0mm深さ = 50.0mmRS Pro ソフト PVC 工具袋です. RS Pro PVC 工具袋のご紹介です。この高品質のソフトポーチは、既存の工具キットに汎用性の高いアクセサリです。シンプルなジップアップ設計で、最も重要な工具をコンパクトで安全に収納できます。この工具ウォレットにより、複数のアクセサリを必要とするさまざまな工具の携帯性が実現され、安全に保管できます。特に現場で工具を簡単に紛失するおそれがある場合に役立ちます。 GET この RS Pro 工具ウォレットには、作業中に工具ベルトにウォレットをしっかりと固定できる便利なボタンループも付いており、工具収納時にさらに便利に工具にアクセスできます。特長と利点:. .この工具ウォレットは、柔らかく耐久性に優れた PVC 素材で作られており、防水性を備えているため、使用中の天候や作業現場の条件に対して優れた耐久性を発揮します .このケースは、ケースのサイズパラメータに適合するほとんどの手持ち工具、固定具、留め具に対応できます .工具を安全に保管できるように、 3 面すべてにジッパーが付いているため、落下することはありません .ケース内に収納された工具やアイテムを保護し、安全に持ち運べるように、ウォレットにもパッドが付いています .パッド付きの強化 PVC で、作業台の引き出しや工具ケースに保管できる便利なサイズ .ボタン付きレザーストラップにより、工具ベルトにウォレットを取り付けることができ、簡単に作業できます. この RS Pro 工具ウォレットのサイズは次のとおりです。; 707-7316 707-7316 . 105 x 200 x 50mm . ; 707-7319-200 707-7319-200 x 120 x 50mm . ; 707-7322-225 707-7322-225 x 175 x 75 mm. 用途:. 工具ウォレットは、非常に汎用性の高い方法で、小さな必須の工具を手元に置いておくことができます。用途や収納する工具や留め具の種類に応じて、さまざまなスタイル、サイズ、形式のものがあります。さまざまな工具を使用して安全に保管し、携帯性を高める作業者に最適なアクセサリです。特に、現場での作業や、工具ボックスの使用が困難な場合に最適です。この高品質な工具ケースは、次のような用途で使用されます。電気技術者 . 技術者 .メンテナンスエンジニア . DIY愛好家
RS PRO 引き出しユニット RS PRO 翌々日出荷
プラスチック製の小型部品保管キャビネットです。日常的に使用する小~中サイズ部品や固定具の保管に適しています。安定した場所で積み重ね可能 壁面取り付け可能 作業台での使用に最適 強化プラスチック製の棚 定期的に必要な部品や使用中の部品を置ける凹んだキャビネットトップ 抜け落ち防止のストッパーを備えた引き出し 各引き出しに仕切りを取り付ける場所があり、部品を簡単に整理可能 ユニットには、壁面取り付け用のキーホールスロットが付属(固定具は別売り) 仕切りとIDラベルが付属
仕様 高さ = 190mm奥行 = 300mm深さ = 135mm引出し材質 = プラスチック
内装スポンジフォーム RS PRO 長方形 Black 390 x 290 x 16mm RS PRO ABS製積み重ね式工具箱用途 F2 RS PRO 翌々日出荷
RS ProフォームインサートRS Proのこの中密度フォームインサートは、RS Pro ABS製積み重ね式工具ボックス及びパーツケースと併せて使用するように設計されています。これらのフォームインサートは、輸送中に機器が中で動かないようにし、衝撃を吸収することで機器を保護します。すばやく簡単に使え、機器や工具を安心して収納する手段が必要な場合は、これらのフォームインサートは最適です。 特長と利点 保護性能に優れた中密度のフォーム 取り扱いが安全、騒音を抑制 材質: PU (ポリウレタン)互換品 RS Pro ABS製積み重ね式工具箱 RS Proラック空ケースオーガナイザ
仕様 フォーム形状 = 長方形密度 = ミディアム色 = Black寸法 = 390 x 290 x 16mm高さ = 16mm長さ = 390mm奥行 = 290mm併用可能製品 = RS PRO ABS製積み重ね式工具箱
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRO 5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様 引出し数 = 3ケースの材質 = PP高さ = 242mm奥行 = 600mm深さ = 210mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRO 5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様 引出し数 = 4ケースの材質 = PP高さ = 206mm奥行 = 600mm深さ = 178mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRO 5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様 引出し数 = 5ケースの材質 = PP高さ = 168mm奥行 = 600mm深さ = 140mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり
RS PRO ティルトドロアユニット RS PRO 5日以内出荷
RS Pro ティルトドロアユニット. RS Pro のこの汎用引き出し収納ユニット製品は、幅広い用途に最適な収納ソリューションで、 600 mm 幅の 6 種類のサイズを用意しています。堅牢な設計であるため、積み重ねも壁のフレームにも取り付けることもでき、作業環境の貴重な床面積を節約できます。このチルト引き出しユニット製品は、小型から中型の部品を収納及び整理するのに最適です。透明な窓を備え、さまざまな環境で視認性、アクセス性、柔軟性を高められています。ポリプロピレン製で、ポリエステル樹脂とポリプロピレンから製造されたチルト引き出しを備え、耐久性と耐腐食性に優れています。また、引き出しは 45 ° の角度で開いているため、必要に応じて完全に取り外すこともでき、簡単に取り出すことができます。RS Pro の引き出しユニットシリーズは、チルト引き出しを備えているので、幅広い環境で使用できる汎用ストレージソリューションを実現します。特長と利点. ドアシールと縁取りストリップは、幅広い用途に使用できます。 さまざまな小 . 中サイズの部品や部品の保管に最適です スペースを活用し、清潔ですっきりとした作業環境を維持するのに最適です ポリプロピレンとポリエステル樹脂を組み合わせて製造され、耐久性に優れています 角度 45 ° まで開いた透明なチルト引き出しにより、出し入れが簡単で視認性に優れています 各種サイズを用意 . 用途. チルト引き出し収納ユニットは、ワッシャ、ナット、ボルト、ケーブルタイなどの小 . 中サイズの部品を収納及び整理するのに最適な収納ソリューションで、さまざまな環境で使用することができます。傾斜引き出しユニットはスペースを活用するのに最適で、作業環境をすっきりと整理できます。チルト引き出しユニットは、お客様のニーズに合わせて幅広いサイズをご用意。セルフスタック型と壁面取り付け型があります。次のような場所での使用に最適です。 ガレージ 作業場 倉庫 . よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 519289 519289 : RS Pro チルト収納ユニット、 9 段引き出し ; 519295 : 519295 : RS Pro チルト収納ユニット、 6 段引き出し ; 519302 519302 : RS Pro チルト収納ユニット、 5 段引き出し ; 519318 : 519318 : RS Pro チルト収納ユニット、 4 つの引き出し ; 519324 : 519324 : RS Pro チルト収納ユニット、 3 段引き出し ; 519330 519330 : RS Pro チルト収納ユニット、引き出し 2 個 . これは壁面取り付けに対応していますか.. はい、この傾斜引き出しユニットは、壁面取り付け型と積み重ね型があります。引き出しは取り外し可能ですか.. はい、ドロワユニットからコンテナを取り外すことができます。
仕様 引出し数 = 9ケースの材質 = PP高さ = 68mm奥行 = 600mm深さ = 78mm透明な引き出し = あり引出し材質 = PPチルト引き出し = あり壁取付 = あり