物品棚/収納用品 :「トレー」の検索結果

関連キーワード
235件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
990 税込1,089
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重ね型。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン クリア 耐荷重(kg)6 内寸(mm)87×120×70
1個ほか
320 税込352
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールワイヤータイプで、幅885mmのケーブル配線トレーです。 デスクのバックパネルに取り付けて、タップ、ケーブルなどを収納することができます。 デスクのバックパネルに汎用クランプで締め付けて取り付けます。 クランプがデスクの柱などに干渉しないよう、クランプ位置を変更することができます。(3ヶ所) 対応バックパネルサイズは厚さ28.6mmまでとなります。※バックパネルの構造、形状によっては取り付けられない場合もあります。
仕様●サイズ:W885×D193×H131mm●材質:スチール●重量:約2.06kg●総耐荷重:6kg●梱包:1個口/945×193×72mm・3.22kg●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-2228-38
1個
10,100 税込11,110
翌々日出荷

間口付近に中仕切の設置が可能。中仕切を設置することで間口の切り欠きによらず、より多くの部品を収納できます。
材質ポリプロピレン 形状底面:外周リブ 底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。 質量(g)445 容量(L)8.2 外寸(mm)515×135×153 内寸(mm)499×130×148
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

材質ポリプロピレン 形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。ラベル付き。
1組(60個)ほか
20,500 税込22,550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


約1500mm幅の棚であれば17個が収まるサイズです。前面にクラフトテープを貼って、補強してからご使用下さい。本商品を2つ背中合わせに重ねる事で、奥行600mm用の棚に対して両方向から物の出し入れが可能です。
材質BF7K×6K 入数(個)20
1枚(20枚)
2,600 税込2,860
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能。丈夫で耐久性に優れた高密度で小型から中型の部品を整理します。不使用時はネスティングする事でスペースを節約できます。
1個ほか
1,180 税込1,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン 形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。 ライトブルー 質量(g)1005 容量(L)16.9 有効内寸(mm)475×160×211 耐荷重(kg)均等15 外寸(mm)515×200×220 内寸(mm)480×168×217 圧縮荷重(kN[kgf])6.47
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

はめ込み式積み重ねデザインで収納スペースを節約。ラベル付き。2段以上で使う場合は、付属のアタッチメントが必要です。
1個
370 税込407
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(12個)
955 税込1,051
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製。仕切板1枚付(取り外し可)。耐久性・衝撃性バツグン。高耐衝撃性コーポリマー樹脂使用。
用途EA508BB、D、EB-11~13、EC-12、EC-16、EC-20用。 材質高耐衝撃性コーポリマー樹脂 寸法(mm)98×71×53 入数(個)1
1個
165 税込182
当日出荷

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。段付。
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個(8個)ほか
3,590 税込3,949
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列4段(横長)を4列8段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-13を合わせた商品になります。
仕様トレー8列4段 エスコ品番EA661CB-32 材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)6.2(トレーセット全体)、90g(トレー1個当たり) 高さ(mm)440 奥行(mm)184 間口(mm)1040 最大積載量(kg)【トレー】5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×173×75 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×150×70(最大)
1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列3段(横長)を4列6段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-15を合わせた商品になります。
仕様トレー8列3段 エスコ品番EA661CB-24 材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)7.6(トレーセット全体)、155g(トレー1個当たり) 高さ(mm)440 奥行(mm)239 間口(mm)1040 最大積載量(kg)【トレー】5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×228×101 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×210×95(最大)
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

1個
3,090 税込3,399
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
990 税込1,089
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。EA506EB-1用トレー。
1組(4個)
485 税込534
翌日出荷


ウォールパネルは520×440(H)mmサイズを2枚使用しているので、トレー8列6段(横長)を4列12段(縦長)にもできます。 ウォールパネルEA661CB-1とパーツトレーEA661CA-11を合わせた商品になります。
仕様トレー8列6段 エスコ品番EA661CB-48 材質ウォールパネル:スチール、トレー:ポリプロピレン 質量(kg)5.8(トレーセット全体)、50g(トレー1個当たり) 高さ(mm)440 奥行(mm)144 間口(mm)1040 最大積載量(kg)【トレー】5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】125×133×50 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】112×115×45(最大)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26 アズワン品番65-2166-26
1台
80,000 税込88,000
当日出荷


付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)751 容量(L)10 耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
4,210 税込4,631
翌々日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
1組(3個)
800 税込880
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)455 容量(L)6 耐荷重(kg)20 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×305×148 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×353×155
1組(3個)
2,710 税込2,981
翌日出荷

1組(4組)ほか
30,400 税込33,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン 質量(g)911 容量(L)16 耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
3,200 税込3,520
翌日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂 質量(g)1246 容量(L)16 耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
1組(2個)
5,000 税込5,500
翌日出荷

種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm アズワン品番65-2134-03
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂 質量(g)942 容量(L)10 耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
1組(3個)
6,000 税込6,600
翌々日出荷

修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス 寸法(mm)Φ150×36(H) 質量(g)290 アズワン品番64-7861-93
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

修理・メンテナンス時の小さな金属部品や工具の紛失を防ぎます
材質ステンレス 寸法(mm)Φ107×32(H) 質量(g)160 アズワン品番64-7861-91
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

奥行300mm用。
用途奥行サイズ:300mmのラック棚に。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)170×300×100 内寸(mm)140×260×100(H) 入数30
1個(30個)
16,700 税込18,370
翌日出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります