パーツケースエスコ当日出荷
仕様仕切板(取外し:枚)2、仕切板(固定:枚)1材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×60×20外寸(幅×奥行×高さ)(mm)87×60×20
パーツケースエスコ当日出荷から翌日出荷
蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
パーツケース(クリアー)エスコ当日出荷
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:フィーダーボックス 1800●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):333×228×72(H)mm●仕切板(枚):取外し:6固定:4材質ポリプロピレン(PP)仕切り仕切板(枚):取外し:6固定:4アズワン品番65-2134-05
小物箱エスコ当日出荷
仕切板固定
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H)仕切りありアズワン品番65-2134-04
715x390x410mm ツールキャビネット(レッド)エスコ当日出荷
仕様トップマット1枚、引出しマット4枚、仕切板2枚、カギ2個付作業性と安全性を考慮し、持ちやすく手を挟みにくい固定式大型ハンドルを採用。引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールを全段採用。インナーラッチ機構で不意の飛び出しを防止。耐荷重(kg)上部スペース:20引出し小:15引出し大:20アズワン品番64-7967-88外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)715×390×410
1300x450x390mm 車載ケース(樹脂製)エスコ翌日出荷
南京錠取付可能(ツル径直径6mmまで)。
盗難防止のため、市販の南京錠取付用カギ穴付。
仕切板・水抜き栓・中皿・車体用固定ベルト付。
エスコ品番EA960AB-7質量(kg)9.9色本体:ダークグリーン、蓋:グレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)60適合車種軽トラック外寸法・幅(mm)1300外寸法・高さ(mm)390外寸法・奥行(mm)450
214x118x45mm パーツケースエスコ翌日出荷
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-23材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45色クリア外寸(mm)214×118×45内寸(mm)206×104×41仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
161x91x31mm パーツケースエスコ翌日出荷
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-18材質ポリプロピレン寸法(mm)161×91×31色クリア外寸(mm)161×91×31内寸(mm)153×76×26仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
200x153x40mm パーツケース(両開き式)エスコ翌日出荷
横長仕切板は固定式です。
上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様。
蓋は取り外す事も可能(省スペース設計)。
ワンバックルでクイックオープン。
5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現。
仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-62材質コーポリマー色ブルー/クリア寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×153×40外寸(mm)200×153×40内寸(mm)190×111×33仕切板12仕切数(個)(最大)15仕切りあり内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×各37×33
100x72x21mm 小物ケースエスコ翌日出荷
仕切板は5.5mmピッチで調整できます。
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:1枚(横)エスコ品番EA508KD-44材質コーポリマー寸法(mm)100×72×21色ブルー/クリア外寸(mm)100×72×21内寸(mm)93×48×16仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)1(横)仕切数(個)(最大)8仕切りあり
145x100x21mm パーツケースエスコ翌日出荷
仕切板は5.5mmピッチで調整できます。
長い仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:10枚、固定仕切り板:2枚エスコ品番EA508KD-42A材質コーポリマー寸法(mm)145×100×21色ブルー/クリア外寸(mm)145×100×21内寸(mm)137×72×16仕切板(可変仕切り板)10、(固定仕切り板)2仕切数(個)(最大)12仕切りあり
300x206x28mm パーツケース(クリアー)エスコ翌日出荷
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:20枚エスコ品番EA508KD-23材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)300×206×28色ブルー/クリア外寸(mm)300×206×28内寸(mm)290×165×24/34仕切板20仕切数(個)(最大)25仕切りあり
201x149x39mm パーツケース(クリアー)エスコ翌日出荷
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-22材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)201×149×39色ブルー/クリア外寸(mm)201×149×39内寸(mm)190×96×24/34仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり
201x149x28mm パーツケース(クリアー)エスコ取扱停止中
5.5mmピッチで仕切板を調整できます。
長い横仕切板は固定仕切板です。
仕様仕切り板:12枚エスコ品番EA508KD-21材質コーポリマー厚さ(mm)2寸法(mm)201×149×28色ブルー/クリア外寸(mm)201×149×28内寸(mm)190×96×24/34仕切板12仕切数(個)(最大)16仕切りあり
210x110x38mm パーツケースエスコ予約販売
仕切板ロック機能付。
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚エスコ品番EA508KB-4A材質コーポリマー寸法(mm)210×110×38色ブルー/クリア外寸(mm)210×110×38内寸(mm)200×92×34仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4仕切数(個)(最大)11仕切りあり
210x110x38mm パーツケースエスコ取扱停止中
仕切板ロック機能付。
仕様仕切り板:5枚、固定仕切り板:2枚エスコ品番EA508KB-3A材質コーポリマー寸法(mm)210×110×38色ブルー/クリア外寸(mm)210×110×38内寸(mm)200×96×34仕切板(可変仕切り板)5、(固定仕切り板)2仕切数(個)(最大)8仕切りあり
140x75x27mm パーツケースエスコ翌日出荷
仕切板ロック機能付。
仕様仕切り板:4枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508KA-9材質コーポリマー寸法(mm)140×75×27色ブルー/クリア外寸(mm)140×75×27内寸(mm)132×63×24仕切板(可変仕切り板)4、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)8仕切りあり
186x103x34mm パーツケースエスコ当日出荷
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508KA-4A材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34色ブルー/クリア外寸(mm)186×103×34内寸(mm)179×89×29仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
186x103x34mm パーツケースエスコ翌日出荷
仕切板のないフリータイプ。
仕様固定仕切り板エスコ品番EA508KA-3A材質ポリプロピレン寸法(mm)186×103×34色ブルー/クリア外寸(mm)186×103×34内寸(mm)179×89×29仕切板4仕切数(個)5仕切りあり
165x95x30mm パーツケースエスコ翌日出荷
仕切板ロック機能付。
仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:4枚エスコ品番EA508KA-14A材質コーポリマー寸法(mm)165×95×30色ブルー/クリア外寸(mm)165×95×30内寸(mm)157×76×26仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)4仕切数(個)(最大)11仕切りあり
140x75x27mm パーツケースエスコ取扱停止中
仕様固定仕切り板エスコ品番EA508KA-10材質コーポリマー寸法(mm)140×75×27色ブルー/クリア外寸(mm)140×75×27内寸(mm)132×63×24仕切板4仕切数(個)5仕切りあり
引出付工具函エスコ当日出荷
仕切板について、縦(奥行方向)は固定、横は取り外し可能。
エスコ品番EA507W質量(kg)2.9材質(本体)耐衝撃性コーポリマー外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)326(H)外寸法・奥行(mm)245
パーツケースセットエスコ翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
パーツケースセットエスコ翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース、ビットバー×4個、仕切板×6枚。最大28本分の収納に対応するビットバー、小型ケース(バルクタフケース)、仕切板6枚が付属。単体での壁掛け収納にも便利なフック付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。小型ケースはパーツケースの中に固定できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
パーツケースエスコ翌日出荷
柔軟な整理整頓と安全な収納。取り外し可能な6つの仕切りがあり、自由に整理できます。丈夫なラッチで複数のセットを連結して積み重ねることが可能。アクセサリーを簡単に取り外せるブラケットを採用。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-6のパーツケースをフタに連結できます。
パーツケースエスコ翌日出荷
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。