1200x450x1372mm/4段 プラスチック棚(OD色)エスコ当日出荷
仕様棚板4枚+脚12本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×1371(H)段数4段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1200x450x 944mm/3段 プラスチック棚(OD色)エスコ当日出荷
仕様棚板3枚+脚8本工具いらずで簡単組立が可能未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×943(H)段数3段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1200x450x 515mm/2段 プラスチック棚(OD色)エスコ当日出荷
仕様棚板2枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)1200(W)×450(D)×515(H)段数2段耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
1200x450x56mm ラック棚/連結式(OD色・PP製)エスコ当日出荷
仕様棚板1枚+脚4本工具いらずで簡単組立が可能必要に合わせて段を増設することができます。(6段以上では使用しないでください)未使用時は棚板の裏側に足を収納して保管材質ポリプロピレン寸法(mm)棚板:1200(W)×450(D)×87(H)脚:76(W)×56(W)×443(H)耐荷重(kg)1段に対して40(均等荷重)
パーツトレーエスコ翌日出荷
滑らかな内面で内容物が引っかからない。様々な種類の部品や小物を、長期に渡り美しく見やすく保管が可能。段ボール箱のような老朽化による箱の変形・破損が無いため、保管ラックの美観をキープします。積み重ね可能。
材質ポリプロピレン形状底面:斜格子リブ 底面に、斜め格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。このリブ構造は特にライン(コロコン等)特性に優れており、スムーズな移動が可能です。また、ひねりを抑制する構造でもあります。色ライトブルー質量(g)1005容量(L)16.9有効内寸(mm)475×160×211耐荷重(kg)均等15外寸(mm)515×200×220内寸(mm)480×168×217圧縮荷重(kN[kgf])6.47