衝撃に強い車のバンパー素材を使用。
ミニボックス付。バックルは1個です。
南京錠取付可能(ツル径直径5mmまで)。
エスコ品番EA505K-400
質量(kg)1.7
色ブルー
材質(本体)超高耐衝撃性コポリマー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×225×203
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)203
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
市販の南京錠(ツル径3.5mm以下)を使えば施錠できる金具が標準装備。
ふたの開閉楽な取手付。ワンタッチロック金具。
BOXの運搬に便利なハンドル付。
ふたを開けたときに固定することができる支柱付。
本体BOXをトラック付や支柱等に固定する金具付。
エスコ品番EA960B-12
質量(kg)13
材質(本体)アルミ
外寸法・幅(mm)1370
外寸法・高さ(mm)470
外寸法・奥行(mm)527
有効内寸法・奥行(mm)450
有効内寸法・高さ(mm)487
有効内寸法・幅(mm)1306
1個
¥52,700
税込¥57,970
当日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。