物品棚/収納用品 :「書類 box」の検索結果

物品棚/収納用品とは、物流時に必要となる生産物や資材を収納しておくための棚などです。工具類を整理しておくためのツールボックスや、ネジ・ボルトなど細かい部品類を整理収納しておけるパーツボックス、大きめの資材や、それらをまとめて収納できる中量棚まで多様な保管用品が販売されています。ツールボックスは、軽くて丈夫で衛生的なポリプロピレン製のものが多く、中皿付きで細かいものも整理整頓しやすく便利です。ラックは、間口や奥行から適切なサイズをお選びいただけます。棚板を増やすなどアレンジも可能です。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適したボックスタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)477 錠前南京錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)350 有効内寸法・幅(mm)450
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、重量物の搬送に適した大容量ボックスタイプです。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。
用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0415 材質フタ:1.5mm厚高張力アルミニウム合金、内装:5mm厚発泡ポリエチレン貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)7.1 材質(本体)1.5mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)557 外寸法・高さ(mm)354 錠前南京錠(別売)取付不可 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)65/275 有効内寸法・幅(mm)540
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。埋め込み式のロータリーキャッチ及びハンドルを採用することで、輸送時や保管時の引っ掛かりを防ぎます。ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。樹脂製グリップハンドルは、手になじみ、すべりにくい設計となっています。90度の角度でストップし、未使用時にはコイルスプリングにより本体側に戻ります。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に8mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。AT-8000シリーズはキャッチ及びハンドルを埋め込み式にすることで輸送時や保管時の損傷を防いだ大容量ボックスタイプです。 厚さ(mm)1.5 質量(kg)9.3 材質(本体)アルミ 容量(L)84 有効内寸(mm)547×401×62/322 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)588×428×405 内装発泡ポリエチレン貼り8mm 自重(kg)9.3 外寸法・幅(mm)588 外寸法・高さ(mm)405 外寸法・奥行(mm)428 有効内寸法・奥行(mm)401 有効内寸法・高さ(mm)62/322 有効内寸法・幅(mm)547
1台
98,980 税込108,878
6日以内出荷

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。 厚さ(mm)1.2 材質(本体)アルミ 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 外寸法・幅(mm)477 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・幅(mm)460
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。アルミ板折り曲げ加工により、更なる軽量性と堅牢性を追求した上位機種です。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。ステンレス製ロータリーキャッチは金具を半回転させることにより、本体とフタ部を圧着させ、完全にクローズします。グリップは滑りにくいゴム製です。ハンドルは頑丈な金属製です。ボールコーナー(球型角金)を採用することにより、万が一角から落下してしまった時は衝撃を逃がし、ケースへのダメージを防ぎます。凸部が足となることでケースを傷つけることなく地面に置くことができ、凹凸を利用し同型番同士で段積みすることが可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。
用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-6000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適した大容量アルミトランクです。 厚さ(mm)1.2 質量(kg)7.1 材質(本体)アルミ 容量(L)66 有効内寸(mm)540×360×65/275 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)557×377×354 内装発泡ポリエチレン貼り5mm 自重(kg)7.1 外寸法・幅(mm)557 外寸法・高さ(mm)354 外寸法・奥行(mm)377 有効内寸法・奥行(mm)360 有効内寸法・高さ(mm)65/275 有効内寸法・幅(mm)540
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります