物品棚/収納用品 :「冷凍食品」の検索結果
物品棚/収納用品とは、物流時に必要となる生産物や資材を収納しておくための棚などです。工具類を整理しておくためのツールボックスや、ネジ・ボルトなど細かい部品類を整理収納しておけるパーツボックス、大きめの資材や、それらをまとめて収納できる中量棚まで多様な保管用品が販売されています。ツールボックスは、軽くて丈夫で衛生的なポリプロピレン製のものが多く、中皿付きで細かいものも整理整頓しやすく便利です。ラックは、間口や奥行から適切なサイズをお選びいただけます。棚板を増やすなどアレンジも可能です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
使用温度範囲(℃)-29~52℃
均等積載量(kg/台)907
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工
使用温度範囲(℃)-29~52℃
均等積載量(kg/台)907
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
色ライトブルー
均等積載量(kg/段)272
使用温度範囲(℃)-29~49℃
材質(棚板)マット部: ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工/フレーム部 : ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
耐久性を追及したオールステンレス製ソリッドタイプです。
耐錆・耐薬品性に優れ、よりクリーンな環境や過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係や製薬関係
耐荷重(kg/段)180
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
最大積載量(kg/台)500
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。
材質(本体)ステンレス
奥行(mm)460
段数4
耐荷重(kg/段)250
棚段数4
総耐荷重(kg)750
均等耐荷重(kg/段)250
メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。
耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所、食品関係で衛生的な場所。、電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所
耐荷重(kg/段)250
材質(棚板)ステンレス
材質(ポール)ステンレス
ポール径(Φmm)25.4
最大積載量(kg/台)750
棚板調整ピッチ(mm)25.4
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。