物品棚/収納用品 :「組み立て 式 棚」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 モスグリーン 間口(mm)910 奥行(mm)460 均等積載量(kg/段)363 仕様組立式 トラスコ品番456-4936 材質棚板フレーム部:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング 質量(kg)3.4 使用温度範囲-29~52℃ 最大積載量(kg/台)750 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1枚
13,980 税込15,378
7日以内出荷

抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 。耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 付属品テーパードスリーブ ブラック 1セット 種別組立式 材質【棚フレーム】スチールワイヤーに亜鉛メッキ・エポキシコーティング仕上げ(マイクロバン抗菌加工)、(棚板マット部)ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、(柱)スチール製マイクロバン抗菌エポキシコーティング ライトブルー ピッチ(mm)(棚板調整)25.4 使用温度範囲(℃)-29~52 最大積載量(kg)750
1組
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。 25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
用途物品一般 付属品テーパードスリーブ ブラック 5セット (棚板5枚分) 耐荷重(kg/段)250 ポール径(Φmm)25.4 棚段数(段)5 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25.4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)スーパーエレクタープロ
抗菌加工された棚板マット部は、フレームから簡単に取り外せ、洗浄が容易に行えるため、衛生管理に最適です。 耐錆・耐薬品性にも優れているため、 クリーンな環境に最適です。
用途衛生的な環境を必要とするところでの使用。一段あたり250kgまでの重量物を積載可能。 仕様組立式 材質棚板フレーム部:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング、棚板マット部:ポリプロピレン(マイクロバン抗菌加工)、柱:スチール製亜鉛メッキエポキシコーティング 使用温度範囲-29~52℃ 組立時間1人40分 棚板調整ピッチ(mm)25.4mm 2018年トラスコ掲載ページ8 0207
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります