1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
<ロッドホルダー使用に関する注意事項>*ロッドホルダーをご使用の際は、転倒や脱落などに十分ご注意ください。ロッドを完全に固定するものではございません。*ロッドホルダーをご使用しての移動の際は、木の枝や電線などに注意してください。ロッドの折損等や事故につながる恐れがあります。*ロッドホルダーをご使用の際は強風・微風問わず自己責任にてご使用してください。バッカンは倒れロッドが折損・リール等に傷・その他タックルが破損しても補償いたしかねます。 <バッカンに座る際の注意事項>*座る時は、ゆっくり腰掛ける様に座ってください、激しく急激な力が加わる座り方をされると本体が変形し強度が得られなくなります。*座る時は、上蓋に対し均等に体重を乗せるように座ってください。上蓋の一部分に腰掛けるような座り方をすると従来の強度が得られなくなります。*座る時は斜めに力が加わるような座り方はお止めください、従来の強度が得られない場合がございます。*座る時は上蓋のファスナーを閉じた状態で座ってください。*高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。*耐荷重は約80kgですが局所的かつ一点に力が加わる使い方はお控えください。*耐荷重は静荷重での数値です。 <その他の注意事項>*完全防水ではございません。*先端の尖った物を収納する場合には十分にご注意ください。*炎天下の車中、直射日光のあたる場所、蛍光灯の近く、高温多湿の場所に長時間放置することは避けてください。変形、変色する場合がございます。*大量の海水を入れて移動等をするバッカンではございません。*バックル等は、カチッと音がするまでロックしてください。*ご使用後は真水で洗って風通しの良い日陰で乾燥させてください。*釣り以外の目的には使用しないで下さい。*お子様の手の届かないところに保管してください。*製造上の都合により、細かな傷や擦れ等は生じている物もありますが、使用上の問題はございません。予めご了承ください。
用途タックルの整理・持ち運び・収納がしやすい実践的な36cmサイズのバッカンに「座れる機能」が付いた優れもの。こまめに移動を繰り返すランガン・船釣りでの使用にもジャストなサイズ。RODホルダーを2本標準搭載し、フロントにはツールホルダーとしてプライヤーやハサミ、フィッシングナイフなどをホールド可能。様々なシチュエーションにも対応できフィッシングシーンが広がります。インナートレイ付きで、使用頻度が高いツール入れにピッタリ。また肩ベルトは、防水ベルトを採用し汚れやニオイが付きにくい仕様。*表示荷重は静荷重です。勢いよく座るなど瞬間的に力を加えると荷重内でも破損や転倒の恐れがあります。座る際は必ず蓋のファスナーを閉めてから座ってください。高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。 材質(本体)EVA 耐荷重(kg)約80 外寸法・幅(mm)440 外寸法・高さ(mm)320 外寸法・奥行(mm)290 有効内寸法・奥行(mm)230(RODホルダー37) 有効内寸法・高さ(mm)300(RODホルダー160) 有効内寸法・幅(mm)350(RODホルダー37)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります