透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-1851
材質スチール
質量(kg)127
高さ(mm)1281
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数6
最大積載量(kg)1200
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)6
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×1281
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mm
トラスコ品番457-2025
材質スチール
質量(kg)70
高さ(mm)681
タイプシリンダー錠付
奥行(mm)557
間口(mm)811
均等荷重(kg)200
引出し数3
最大積載量(kg)600
荷姿完成品
引出し組合せ(DX200GT)3
色(本体)グレー
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×681
材質(窓)アクリル
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
中二階構造で、引出し内上部のスペースを有効活用!
用途OSデラックス・スタンダード7型キャビネット引出し高さ150mm以上にお使い頂けます。
付属品縦仕切板3枚
トラスコ品番324-4525
適合機種DX200GT・DX150(G)・DX200(G)・7D150・7D200
材質スチール
高さ(mm)52
奥行(mm)248
間口(mm)711
色(本体)ブラック
1枚
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
小さな部品や修理工具の保管管理に最適です。ミゼットキャビネットは現在使用中の棚の上、作業台の上、キャビネット上等、気軽にお使い頂けるキャビネットです。全段の引出がロックされるオールロック機構。引出し開閉ストローク310mm(88.5%)。引出し1枚当り均等耐荷重20kg
引出し寸法(mm)59・119
塗装粉体塗装
重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール
仕上粉体塗装
均等耐荷重(kg)200
材質(扉)スチール
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。
ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。
収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。)
スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール
仕上粉体塗装
均等耐荷重(kg)200
材質(扉)アクリル
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
引出し1枚当り均等耐荷重50kg
引出し開閉ストローク427mm(85.4%)
全段の引出しがロックされるオールロック機構。
収納に便利な仕切付。
タイプライト(T5)タイプ/軽量型
塗装粉体塗装
透明アクリル板(3mm厚)付で、保管庫内を簡単に見る事が出来ます。引出し付きで先端工具もセットで一括管理します。観音扉でホコリに強いです。アクリル窓付で中が見えます。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング棚6段、引出し1段
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)843
高さ(mm)1640
奥行(mm)611
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、アクリル扉タイプ、鍵付
付属品転倒防止用具付
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)811
高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)
奥行(mm)616
均等積載量(kg/段)200
ツーリングロッカーの構造は、スライドロッカーと同じです。デラックスキャビネットの引出しと、スライドラックとの組合せが色々でき、収納物により、便利な組合せをご利用下さい。ツーリングの保管におすすめです。
仕様ツーリング引出し3段、スチール扉タイプ、鍵付
付属品転倒防止用具付
材質本体:スチール製、ホルダー:PP樹脂製
幅(mm)811
高さ(mm)1281(転倒防止用具は除く)
奥行(mm)616
均等積載量(kg/段)200
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。