9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長物の運搬、保管用のバッグです。本品は丈夫で長持ち、防水性に優れており、工場内での作業で使用するのに最適な製品です。強化型のターポリン素材、取り外し可能なショルダーストラップや防水のファスナージッパーでデザインされており、どんな作業現場でもご使用いただけます。ショルダーストラップを使えばバックパックに変更可です。10mmの防水のジッパーです。名刺ホルダー付きです。
用途建築現場、機械メンテナンスに 幅(mm)350 高さ(mm)350 長さ(cm)60 耐荷重(N)196.133 最大荷重(kg)20
1個(1個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 幅(mm)310 高さ(mm)470 長さ(cm)13 耐荷重(N)196.133 最大荷重(kg)20
1個(1個)
53,980 税込59,378
翌日出荷

耐久性があり軽量で、複数の固定部がある本品の活用で、バッグの内部と外部にかかわらず工具がしっかりと固定されて出し入れしやすくします。バッグの内外に丈夫なコネクターが付属しています。中身の落下を防止する安全性に優れた丈夫なジッププファスナー付きです。金属製のスナップ機構によりバッグを開いたままにしたり、カチッと閉めたりできます。工具の整理に便利なインナーポケット付きです。
用途ツールの運搬、整理用のバッグ 高さ(mm)300 耐荷重(N)98.0665 最大荷重(kg)10
1個(1個)
19,980 税込21,978
翌日出荷

H01140 リフティングパック (ショルダーストラップ付き) GRIPPS 動画あり
本品はあらゆるシーンでの持ち運びや現場作業での固定手段をご用意。頑丈なデザインで他社製の中でも最大の強度を誇るカバンです。強化されたバックパックストラップ、EWP取り付けストラップ、耐荷重リフティングポイントを装備しています。カバンの両サイドに定格荷重で重量系の工具を納める収納ポケット付きです。生地底面の持ちをよくするためにラバーフット使用しています。工具類の整理整頓用にカバン内部に複数の仕切りがあります。装甲インサートで着用者の背中を鋭利な内容物から保護すると同時に、着用していない間もバッグを直立してサポートします。上部の開口部は頑丈なジッパーで閉じることができます。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 幅(mm)370 高さ(mm)450 長さ(cm)18 耐荷重(N)784.532 最大荷重(kg)80
1個(1個)
71,980 税込79,178
翌日出荷

ハーネスやベルト、リストバンドに固定して使用する落下防止ストラップ。1.35mの自動収納式ワイヤーケーブルストラップです。本品は丈夫で多機能なので、厳しい作業環境下でも使用可能です。ABS樹脂製です。ハーネスやワークベルト、リストバンドに固定可能です。ワイヤーの自動停止機能付きです。デュアルアクションのカラビナ付きです。
用途ツールの落下を防止に 長さ(m)1.35 耐荷重(kg)2
1個(1個)
10,980 税込12,078
翌日出荷

定格荷重で持ち上げ可能なストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。オプションでカラビナも使うことが可能です。こぼれや落下から保護する丈夫な巾着開閉部があります。丈夫な26オンスのキャンパス生地です。底面に合成インサートが施していることで傷から未然に保護します。付属のストラップが、現場までの本品の持ち運びを楽にします。内外に固定箇所があるので、バッグの中の工具を取り出しやすい状態にします。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 耐荷重(kg)45 耐荷重(N)441.299 外寸法・高さ(mm)400
1個(1個)
42,980 税込47,278
翌日出荷

H01147との組み合わせで使えるレインカバーです。
用途H01147用のレインカバー
1個(1個)
8,898 税込9,788
翌日出荷

H01147 ツール落下防止用作業ステーション GRIPPS 動画あり
ツールの整理、保管用のワークステーションです。チューブ状の足場材や手すり等に取り付けて使用するモバイルワークステーションです。ストレッチ素材のストラップとキャンバス素材の収納ケースがツールや重量系の道具類一式をきれいに収納し、出し入れしやすくします。最大 20 個のツールを整理して収納できます。2つのデュアルアクションカラビナ付きです。ねじれや歪みを防ぐ剛性の高いバックボードを備えています。ポーチは内縫いされており、バッテリーツールの収納に最適です。非常に耐久性のある26オンスの生地から作られています。金属の使用を最小限に抑え、非導電性のストラップコネクターを備えているため、低電圧の電気環境でも使用できます。
用途高所作業、建設作業、電気工事に 耐荷重(kg)1 長さ(cm)60 外寸法・幅(mm)550
1個(1個)
75,980 税込83,578
翌日出荷

強化されたデザインが人目を惹きます。メッシュ入りの収納ケースで光が入りみやすく、ベルクロ開閉部で不用意なこぼれをふせぎます。丈夫なベルクロが不意な落下事故を防ぎますラバーフィートがカバンの底面を保護して、路面状況の悪い場所でも安定して利用可能です。耐荷重ファブリックストリップは、6つのストラップコネクターを提供します。丈夫な防水加工のビニール製です。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ 材質ビニール 耐荷重(kg)113 耐荷重(N)1108.15 外寸法・高さ(mm)380
1個(1個)
54,980 税込60,478
翌日出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります