物品棚/収納用品 :「運搬用 ケース」の検索結果
物品棚/収納用品とは、物流時に必要となる生産物や資材を収納しておくための棚などです。工具類を整理しておくためのツールボックスや、ネジ・ボルトなど細かい部品類を整理収納しておけるパーツボックス、大きめの資材や、それらをまとめて収納できる中量棚まで多様な保管用品が販売されています。ツールボックスは、軽くて丈夫で衛生的なポリプロピレン製のものが多く、中皿付きで細かいものも整理整頓しやすく便利です。ラックは、間口や奥行から適切なサイズをお選びいただけます。棚板を増やすなどアレンジも可能です。
商品豆知識
強化されたデザインが人目を惹きます。メッシュ入りの収納ケースで光が入りみやすく、ベルクロ開閉部で不用意なこぼれをふせぎます。丈夫なベルクロが不意な落下事故を防ぎますラバーフィートがカバンの底面を保護して、路面状況の悪い場所でも安定して利用可能です。耐荷重ファブリックストリップは、6つのストラップコネクターを提供します。丈夫な防水加工のビニール製です。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ
材質ビニール
耐荷重(kg)113
耐荷重(N)1108.15
外寸法・高さ(mm)380
1個(1個)
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
耐切創規格のANSI/ISEA 121-2018準拠にアップグレードしました。このアップグレードで信頼のできる強度の高い工具カバンとしての位置づけを高めました。レールや足場に取り付けるための耐荷重取り付けストラップを装備しています。耐水性のある1000Dターポリンです。透明な TPU 素材のトップクロージャです。2つのスライダーを備えた防水ジッパーには、大きなTハンドルプルが付いています。工具を整理する収納ケース、ポケット、ストラップ付きです。動きが制限される場所でハシゴに上る際に理想的なサイズです。
用途高所作業に。ツールの運搬、整理用のバッグ
幅(mm)310
高さ(mm)470
長さ(cm)13
耐荷重(N)196.133
最大荷重(kg)20
1個(1個)
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。