絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(169)
- エスコ(750)
- TRUSCO(712)
- オカムラ(岡村製作所)(449)
- アイリスオーヤマ(136)
- リングスター(108)
- PELICAN(ペリカン)(107)
- 明邦化学(95)
- Luminous(ルミナス)(84)
- アイリスチトセ(80)
- ミルウォーキーツール(77)
- サカエ(75)
- ホーザン(75)
- 日本ファイリング(74)
- SK11(69)
- AIS (エイ・アイ・エス)(58)
- JEJアステージ(49)
- ダイソー(42)
- B&W(39)
- KTC(38)
- ブランドをもっと見る
特価

ツールケース ベーシック
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷ABS素材を用いた耐久性の高いツールケース。3連のダイヤルロックとターンバックル2個でふたを固定。ショルダーストラップを取り付けるDリング付きのアルミフレーム。ふたの中に取り外し可能なツールパネルが1枚ついており、ふた側には9つのツールポケットと柔軟性のあるループ1個、底側には10個の細いツールポケットと大きなツールポケット1個が付いています。高さ55mm のベーストレイはインサートによってさらに分割できます。カバープレートには12個の大きなツールポケットと1個の薄いポケットがあり、押しボタンで固定できます。トラスコ品番496-6449材質ABS樹脂質量(kg)5.68色ブラック鍵鍵有有効内寸法・間口(mm)440有効内寸法・奥行(mm)350有効内寸法・高さ(mm)180
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷手前のポケットに工具を収納。上部のポケットからノートを収納。丈夫な高強度ファブリック製。用途工具の収納やノートの収納に。出張整備や現場作業に。トラスコ品番752-1057寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×340×200外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)340
ミニ システイナー
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷片手操作用「T-Loc ロック」により、スムーズな開閉が可能です。また2つ目のサステイナーに連結することも可能で、連結された状態のまま、蓋を開閉することもできます。トラスコ品番478-7641色ホワイト材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)265外寸法・高さ(mm)67外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)265×170×67外寸法・奥行(mm)170
ツールケース キャスター付き
KNIPEX(クニペックス)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷防塵、密閉、防水性に優れています。ボトムトレイはアルミニウム仕切システムで自由にレイアウト可能です。圧力調整バルブ、伸縮ハンドル、キャスター付きで飛行機での出張に最適です。仕様南京錠(別売):取付可能トラスコ品番610-7094材質耐衝撃性ポリプロピレン色黒容量(L)26.4耐荷重(kg)25外寸法・幅(mm)550外寸法・高さ(mm)225外寸法・奥行(mm)350有効内寸法・奥行(mm)285有効内寸法・高さ(mm)185有効内寸法・幅(mm)500
高所作業用ツールバッグ
KNIPEX(クニペックス)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷落下防止ツールが取付け可能な銅製Dリング付きです。仕切りやサイドポケットがあり、書類やタブレットも収納可能です。外側は合成繊維で頑丈、内側はゴム製で汚れや泥はねを防止します。蓋部分はロール式で、巻いた状態で固定すれば工具の取り出しが容易になります。用途高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業用仕様【バッグ蓋】工具を出し入れしやすいロール式【バッグ底】5本のプラスチックベーストラスコ品番657-0598材質合成繊維(内部:ゴム製)幅(mm)250色黒高さ(mm)470タイプショルダーバッグ奥行(mm)150容量(L)17
ツールボックス
KNIPEX(クニペックス)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷複数のボックスと連結できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。側面に追加された人間工学に基づいたハンドルはフレキシブルで快適な使い心地です。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックスです。トラスコ品番195-5272取付可能対象南京錠(別売)色赤材質(本体)ABSプラスチック外寸法・幅(mm)442外寸法・高さ(mm)151外寸法・奥行(mm)357有効内寸法・間口(mm)375有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)107
001992V01LE 絶縁ピンセット用ツールロール
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷絶縁ピンセット用の5つポケットツールケース。寸法(mm)200×90×30質量(g)100
001972XSLE 100mmツールポーチ(ツーポケットタイプ)
KNIPEX(クニペックス)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷長さ110mmまでの2つのペンチ用で、ベルクロファスナー、懐中電灯用のサイドフレキシブルホルダー、ボールペンなど、実用的なベルトループ付き。材質ポリエステル生地寸法(mm)30×110×45色黒質量(g)175
001955S5LE コブラセット用ツールロール6ポケット
KNIPEX(クニペックス)¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷耐久性のあるポリエステル生地で作られた高品質のロールバッグ。 ベルクロファスナー付き。材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)質量(g)260
001955S4LE プライヤーレンチセット用ツールロール6ポケット
KNIPEX(クニペックス)¥5,898税込¥6,4881セット翌日出荷丈夫なポリエステル製ツールロール。 ベルクロファスナー付き。材質ポリエステル寸法(mm)140×40高さ(mm)325×430(展開時)材質(本体)ポリエステル質量(g)260
002102LE ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷外側は革製、内側は丈夫なプラスチック製です。フロントのパネルは部分的に開き、調整可能な固定ループと外側には書類入れが付いています。前面のパネルは、アルミ角で補強されています。材質外側:革、内側:樹脂質量(kg)3.4色ブラック外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)420×160×250外寸法・奥行(mm)160
002120LE ハードツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷人間工学に基づく安定したハンドルで運びやすいです。ベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割できます。カバープレートには6つの大きなツールポケットがあり、ポケットはボタンで固定できます。質量(kg)4.5色ブラック材質(本体)ABS樹脂外寸法・幅(mm)480外寸法・高さ(mm)175外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)480×370×175外寸法・奥行(mm)370収納可能質量(kg)20
ツールポーチ
KNIPEX(クニペックス)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷丈夫なポリエステル布製で、工具の収納に最適です。用途出張整備や現場作業に。仕様長さ450mmまで収納可能、調整可能なショルダーストラップ付トラスコ品番836-8964材質ポリエステル布幅(mm)520高さ(mm)230奥行(mm)2002018年トラスコ掲載ページ4 2245
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷耐衝撃ポリプロピレン製。防塵・防水・気密性に優れています。自動気圧調整バルブ付。-40℃~+80℃の耐熱性。市販の南京錠での施錠可能。書類入れ付。35箇所の工具ポケット。質量(kg)4.8耐荷重(kg)30有効内寸法・間口(mm)437有効内寸法・奥行(mm)307有効内寸法・高さ(mm)172
ウイングオープンツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。質量(kg)0.7耐荷重(kg)20
ツールケース
KNIPEX(クニペックス)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷伸縮式ハンドルとキャスターを内蔵したキャリーケース ABS素材を用いた耐久性の高い仕様。 ケースのフレームはアルミ製で、ショルダーストラップ取り付け用のDリングを装着しています。また、中央の丈夫な仕切り板にはツールを確実に固定し収納することができるラバーバンドと12個の小さなポケットを装備しています。 底面には引出し式ハンドルを収納、外側の2つのローラーはスムーズに転がります。 ヒンジは金属製で耐久性に優れています。 ケースは片側だけ及び両方同時にも開ける事ができ、大変便利です。 特殊なランナーがついているので、床を痛めず、確実に立てることができます。 3桁のダイヤルロックと2箇所のターンバックルでふたを閉めてロックします。 書類入れと13個のポケットを装備した工具入れもいずれも取り外し可能です。 底皿は高さが60mmで、仕切り板が付属します。またカバープレートとして使用されるツールボードには13個のツールポケットが付いています。トラスコ品番446-7086材質ABS樹脂質量(kg)8.6色ブラック外寸法・高さ(mm)410鍵鍵有外寸法・奥行(mm)270外寸法・間口(mm)510