商品豆知識
ボルトやネジ類の整理するために、3つの異なるパターンがあり、サイズ別で対応できます。化学薬品に耐性があり、高耐久性と高耐熱性を備えています。キャッチオールエリアがあり、余分なナット、ボルト、ネジ、レンチなどを安全に収納できます。側壁の高さは35mmあり、ボルトや工具が転がりにくく、部品の落下を効果的に防止します。オーバーサイズで強化された2つのハンドルを搭載しており、大きな荷物も簡単に持ち運べます。このシリコンの配合は、ボーイング社およびアメリカ空軍によって使用が承認されています。
用途自動車整備、機械修理、木工、航空機整備など、さまざまな作業現場でボルトやネジ類、その他の小物整理に
材質特殊高強度シリコン
質量(kg)1.36以下 (3ポンド未満)
高さ(mm)側壁:35
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×304.8×38.1
適合サイズM4~M24 (5/32"~1")
耐熱温度(℃)最大260
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。