物品棚/収納用品 :「単管 ラック」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質に高張力鋼板ハイテンを使用することにより、耐久性に優れています。不要時の空間効率も考慮して設計されておりますので、保管スペースが約1/4に節減できます。
材質スチール ライトグリーン 表面処理強制焼き付け塗装 均等積載量(kg/段)1000
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

段積みした時、上段と下段の接合部がレールオンレール方式で積荷の安定性があります。 フォークリフトの四方差込みができるので、作業効率がアップします。 不要時は積み重ねできる為、保管スペースを有効活用できます。 全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途自由に移動できる多段積の棚コンテナと保管棚の2つの機能を備えています 材質/仕上スチール/強制焼き付け塗装 質量(kg)58 外寸法・幅(mm)1350 外寸法・高さ(mm)1700 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 積載段数(段)3 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1500 有効内寸法・幅(mm)1250
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります