カセットシリーズ 壁面床置タイプサカエ翌々日出荷
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
付属品ボックス=CT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個セット内容ボックスCT-6B=12個、CT-5B=10個、CT-4B=8個質量(kg)25高さ(mm)1055材質(本体)スチール奥行(mm)210間口(mm)600引出し数30材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×210×1055引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(CT-4B)W147×D186×H191、(CT-5B)W117×D165×H166、(CT-6B)W97×D144×H142