限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
収納時ネスティングができるため保管スペースの有効活用ができます。
平置き・均等積み1t対応品です。
重量11kgの軽量タイプです。
再生材を使用した環境に優しい商品です。
用途国内物流リターナブル・保管用パレットとして。
ハンドリフトは2方向のみ使用できます。
平置き、カートン、P函(びん搬送用共通箱)の均等積み付け段積み専用。
仕様片面二方差し・スキッドタイプ、ネスティングタイプ、ハンドパレットトラック対応
トラスコ品番299-9960
材質再生ポリプロピレン(PP)
質量(kg)11
色ブラック
適合機器ハンドパレットトラック・フォークリフト
最大荷重(N)(動)9807、(静)19613
外寸法・幅(mm)1100
外寸法・高さ(mm)115
中央桁幅(mm)180
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)255×85
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)1100
1枚
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
RCT-8565専用の奥行が半分の追加棚です。
軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番206-3928
材質アルミ
質量(kg)2.5
サイズハーフサイズ
アズワン品番64-8659-62
外寸法・幅(mm)750
均等積載量(kg/段)100
外寸法・奥行(mm)287
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。
優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。
短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
色ネオグレー
材質(本体)スチール
ピッチ(mm)(段調整)50
表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム)
外寸法・高さ(mm)4000
ビーム段数(段)3
段調整ピッチ(mm)50
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
RCT-8565専用の追加棚です。
軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
トラスコ品番206-3927
材質アルミ
質量(kg)4
サイズフルサイズ
アズワン品番64-8659-61
外寸法・幅(mm)750
均等積載量(kg/段)100
外寸法・奥行(mm)583
1枚
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
均等積載量(kg/段)1000
背面側が空いていますので、背面からも荷物の出し入れが可能です。
最大7枚の中間棚をかけて多段棚としても使用できます。
中間棚は、軽量なアルミ製です。
棚位置変更の際の負担を軽減します。
用途物品棚が常設できない場所などでの急な保管用に、移動棚として、ピッキング作業に
トラスコ品番206-3926
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール
質量(kg)40
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×850×1700
キャスター径(Φmm)150
アズワン品番64-8659-60
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)243
均等積載量(kg/段)500
外寸法・奥行(mm)850
有効内寸法・奥行(mm)595
有効内寸法・高さ(mm)1457
有効内寸法・幅(mm)780
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。