割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
色オイスターホワイト
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)30
オリコン保管ラックW430(棚板なしタイプ)に棚板を取付けたい場合、こちらが必要です。受け金具付きのセット品です。
トラスコ品番257-2725
アズワン品番65-2045-23
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。
棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG100型用追加棚板
色ブラック
均等積載量(kg/段)100
最大積載量(kg/台)1500
棚板調整ピッチ(mm)30
割棚方式のため、運搬時や組立時の取り扱いが容易です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚TUG200型用追加棚板。
セット内容棚板用中受金具2本
2018年トラスコ掲載ページ8 0112
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
間口(mm)1800
均等積載量(kg/段)150
色オイスターホワイト
奥行(mm)300
仕様仕切取付不可
トラスコ品番463-6350
材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装
厚さ(mm)32
質量(kg)7
1枚
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)32
特殊断面形状により、軽量かつ強靭な棚板です。
付属品中棚受2本
材質スチール
色サテンブラック
間口(mm)902
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板。
色ブラック
間口(mm)855
均等積載量(kg/段)100
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。棚1段分(棚板1枚と中棚受2本)のセットです。
セット内容棚板、棚受×2本
材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色オイスターホワイト
高さ(mm)32
外寸法・高さ(mm)32
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
材質(本体)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6648
セット内容中棚受2本
質量(kg)18
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6649
セット内容中棚受2本
質量(kg)25.4
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6647
セット内容中棚受2本
質量(kg)15.3
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。
用途ボルトレス棚M3型用追加棚板。
トラスコ品番856-6646
セット内容中棚受2本
質量(kg)12.6
2018年トラスコ掲載ページ8 0076
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
TSUG(MBUG)型棚に使用できる木製棚板の中受金具付セットです。棚1段分(棚板と中間棚受け2本)となります。
TSUG型、MBUG型軽量棚に使用できます(荷重は変わります)。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。
板材はホルムアルデヒド放散量基準の最高位区分であるF☆☆☆☆認定を取得しております。
板材は環境と健康に配慮した4VOC基準適合商品です。
自然な木目柄を再現するエンボス加工を採用。木目の持つナチュラルな表情を、凹凸感のあるエンボス加工で表現しています。
厚みがあり剛性に優れたオレフィンシート。その性能を更に保持・持続するために硬化成分をコートし、物性機能を向上させています。
用途軽量ボルトレス棚TSUG100型用追加棚板セット、軽量ボルトレス棚MBUG100型用追加棚板セット
セット内容木製棚板×1枚、中間受金具×2本
材質棚板:集成材(ファルカタ材)、MDF、オレフィンシート、棚受金具:スチール
間口(mm)900
均等積載量(kg/段)50
有効間口(mm)855
棚板厚さを中軽量棚用の35mmから22mmにして収納容積を5%増やしました。支柱はM1.5中軽量棚と兼用ですので耐荷重が必要な段ではM1.5用の追加棚板セットが使えます。(中受けはそれぞれ専用のものをお使いください。)。棚板は1段につき2枚の分割式です。ボルトレス仕様ですので組み立てが簡単です。
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
色ネオグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)100
棚板調整ピッチ(mm)25
分割数棚板:2枚
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。
分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。
別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に
色サテンブラック
棚段数5
高さ外寸(mm)1800
組立時間30分
有効間口(mm)855
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)900
組立人数2人
均等耐荷重(kg/段)100
艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。
材質スチール
色サテンブラック
高さ(mm)1800
間口(mm)940
高さ外寸(mm)1800
組立時間(目安)2人30分
棚段数(段)5
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)855
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)30
均等耐荷重(kg/台)1000
外寸法・間口(mm)940
棚板内寸・間口(mm)855
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。