引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
高さ(mm)1802
材質(本体)スチール(表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装)
タイプ引き出し(小)42・(大)6
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
均等積載量(kg/段)150
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
棚1段に6個並びます。(スチール製)。引出し1個当りの均等荷重8kg
トラスコ品番509-9277
質量(kg)0.96
引出し内寸法(mm)117×425×109
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1804
間口(mm)890
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1804
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
外寸法・幅(mm)890
外寸法・高さ(mm)1804
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)801
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
棚段数8
組立時間2人60分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
棚段数12
組立時間2人60分
棚段数(段)12
均等積載量(kg/段)100
小物・部品の管理に最適です。引き出しは、仕切り板の追加により、自由に仕切ることができます。
仕様組立式
色ネオグレー
高さ(mm)1204
間口(mm)890
棚段数8
組立時間2人50分
棚段数(段)8
外寸法・高さ(mm)1204
均等積載量(kg/段)100
有効間口(mm)801
外寸法・間口(mm)890
引き出しは大・小の2種類があり、内部を仕切板で仕切ることができます。前面にはカードが差し込め、取り出しが自由です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。背板・側板付の場合でも、自在棚受けを使用できます。
仕様組立式
付属品引き出し1個に仕切板1枚付
材質ベース:ポリエチレン(再生材 15%使用)
高さ(mm)1202
タイプ引き出し(小)30・(大)3
間口(mm)890
最大積載量(kg)1000
組立時間2人50分
材質(引出し)スチール
色(本体)ホワイト
外寸法・高さ(mm)1202
均等積載量(kg/段)150
有効間口(mm)820
棚板調整ピッチ(mm)30
外寸法・間口(mm)890
棚板内寸・間口(mm)820
移動が頻繁な時にはベース付タイプを使用していただくと、フォークリフトでの移動が可能となります。(専用ベースSHC-B)。工場内重量、長尺ツールの保管に最適。移動ベースは取りはずしが可能です。
木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
棚板2枚付。小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C
材質本体:スチール
高さ(mm)880
奥行(mm)300
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
均等積載量(kg/段)50
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1800
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
最大積載量(kg/台)250
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)920
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
最大積載量(kg/台)150
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
間口(mm)900
色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
最大積載量(kg/台)200
『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります
- コンテナー
- 各種パレット
- 物品棚/収納用品
- 補強パッド・角あて・コーナー
- フレコンバック、モッコ
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。