ツールチェストTRUSCO翌々日出荷
引き出し式のツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシート、カギトラスコ品番394-0469材質本体:スチール、取手:ABS樹脂色レッド引出し数2高さ外寸(mm)250外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)395
ステンレスツールチェストTRUSCO翌日出荷
ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシート、カギトラスコ品番394-0470材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ外寸(mm)250外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)395有効内寸法・間口(mm)1段目380、2段目328
パンチングパネルラックパネリーナ 引出し付TRUSCO当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
工具の整理・管理。トラスコ品番206-9901セット内容フックL・S 各6個材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)17.3高さ(mm)1630タイプワイド奥行(mm)391間口(mm)900均等荷重(kg)0.1寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900アズワン品番64-8754-44最大積載量(kg/台)40
ライトパンチングパネル パネリーナ 引出取付金具TRUSCO当日出荷
TUR-33シリーズに引出しを取り付けるための金具です。
トラスコ品番161-0442セット内容フックL・S 各6個材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)質量(kg)1.15色ホワイト(パネル)高さ(mm)39.5奥行(mm)300間口(mm)265キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚サイズ(mm)パンチングボード:900×890
パンチングパネルラックパネリーナTRUSCO当日出荷
引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。セット内容フックL・S 各6個幅(mm)900寸法(mm)パンチングボード:900×890材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)色ホワイト(パネル)キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚最大積載量(kg)120引出し1
中量棚収納用3ロックキャビネットTRUSCO30日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×9602018年トラスコ掲載ページ8 0639
M2型軽中量棚 引出ストッパーTRUSCO翌日出荷
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
色ネオグレー材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0072
M3型中量棚用引出ストッパーTRUSCO翌日出荷
棚板と棚受けの間にストッパーを挟みこむだけで、簡単に取り付けができ、引き出しの落下を防止します。棚板の間口面の両方に設置することで、前後ストッパーになります。
均等積載量(kg/段)300色ネオグレー材質スチール最大積載量(kg/台)25002018年トラスコ掲載ページ8 0085
パンチングパネルラックパネリーナTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14色ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
ツールチェスト(3段式)TRUSCO当日出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。
トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。
キーロック搭載です。
ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可付属品発泡ゴムシート、カギトラスコ品番762-9931仕上艶消し粉体塗装外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
4段キャビネットグリーンTRUSCO5日以内出荷
引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。
トラスコ品番466-8286適合機種GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール質量(kg)28色グリーン高さ(mm)415タイプ鍵付タイプ奥行(mm)660間口(mm)457引出し組合せ(浅型)2、(深型)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×660×415引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)浅型(370×454×56(26))、深型(370×454×113(83))
4段キャビネットW色TRUSCO5日以内出荷
引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。
トラスコ品番466-8294適合機種GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール質量(kg)28色ホワイト高さ(mm)415タイプ鍵付タイプ奥行(mm)660間口(mm)457引出し組合せ(浅型)2、(深型)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×660×415引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)浅型(370×454×56(26))、深型(370×454×113(83))
3段キャビネットW色TRUSCO5日以内出荷
引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。
トラスコ品番466-8278適合機種GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール質量(kg)26色ホワイト高さ(mm)415タイプ鍵付タイプ奥行(mm)660間口(mm)457最大積載量(kg)415引出し組合せ(浅型)-、(深型)3色(本体)ホワイト外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×660×415引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)370×454×113(83)
UPRラック片面H=1900 ポケットケース付TRUSCO9日以内出荷
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3121材質ポケットケース:樹脂質量(kg)56.3高さ(mm)1885材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数12最大積載量(kg)80荷姿組立式ポケット数96組立時間1人30分
UPRラック片面H=1450 ポケットケース付TRUSCO当日出荷
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-3059材質ポケットケース:樹脂質量(kg)43.6高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式ポケット数72組立時間1人30分
UPRラック片面H=1000 ポケットケース付TRUSCO当日出荷
手前に傾けて引き出すクリアポケットが取り付けてあります。
トラスコ品番393-2982材質ポケットケース:樹脂質量(kg)30.9高さ(mm)985材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数6最大積載量(kg)80荷姿組立式ポケット数48組立時間1人30分
スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO15日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4739材質スチール質量(kg)150高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 4個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
スリーロックキャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO15日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4691材質スチール質量(kg)129高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
軽量ボルト式 棚扉・透明樹脂引出付 100kgタイプ 高さ1200mmTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
縦仕切り板は樹脂ファスナーで取り付けが簡単です。
仕様組立式色ネオグレー高さ(mm)1504間口(mm)890最大積載量(kg)1000棚ピッチ(mm)50組立時間2人50分外寸法・幅(mm)890外寸法・高さ(mm)1504均等積載量(kg/段)100有効間口(mm)801外寸法・間口(mm)890棚板内寸・間口(mm)801
幅広引き出し FL型TRUSCO5日以内出荷
吊り金具を利用して取り付けるために、使いやすい位置で固定できます。
キャビネットツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)9日以内出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー材質スチール色レッド奥行(mm)241間口(mm)533引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41色(本体)レッドシリンダ錠(別売)取付可引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
ステンレスツールチェストTRUSCO翌日出荷
オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220