パンチングパネルラックパネリーナ 引出し付TRUSCO当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。
工具の整理・管理。トラスコ品番206-9901セット内容フックL・S 各6個材質/仕上パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)質量(kg)17.3高さ(mm)1630タイプワイド奥行(mm)391間口(mm)900均等荷重(kg)0.1寸法(縦×横)(mm)(パンチングボード)890×900アズワン品番64-8754-44最大積載量(kg/台)40
パンチングパネルラックパネリーナTRUSCO当日出荷
引出し付き壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。工具の整理・管理。セット内容フックL・S 各6個幅(mm)900寸法(mm)パンチングボード:900×890材質/仕上スチール、ポリエチレン、パンチングボード・テーブル・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)色ホワイト(パネル)キャスター自在式 50mm (2個)テーブル寸法(mm)892.9×500 2枚最大積載量(kg)120引出し1
段ボールバンラックケースM型引出しTRUSCO当日出荷から翌日出荷
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
段ボールバンラックケースL型引出しTRUSCO翌々日出荷から3日以内出荷
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途棚等の整理に。各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
パンチングパネルラックパネリーナTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
テーブル上にて簡単な作業が行えます。
引出し付なので書類など管理できます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14色ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
マスターBOXTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
仕切りは2mmピッチで自由に仕切りを変えることができます。各引出しには、見出しカードが標準で付いており、小物類の分類に役立ちます。色はソフトなネオグレー色を使用しています。
色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)高さ(mm)168材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)241間口(mm)342最大積載量(kg)12荷姿完成品仕切板調整ピッチ2mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)342×241×168有効内寸法・奥行(mm)209
バンラックケースTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付色透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂
B型バンラックケースTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
A型バンラックケースTRUSCO当日出荷から7日以内出荷
透明引出しとネオグレー引出しで小物や部品管理に使い分けできます。
小物部品の保管・整理に最適です。
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台
キャビネットツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(25mm、別売)を取り付け保管が可能です。
自動車整備工場などの工具の整理整頓に最適です。
仕様引き出しスライド部:ボールベアリングスライダー材質スチール色レッド奥行(mm)241間口(mm)533引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×205×41色(本体)レッドシリンダ錠(別売)取付可引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×205×41
ラグMIZO税込¥14,278¥12,980
カスク28EDELRID税込¥15,378¥13,980
カスク55EDELRID税込¥18,678¥16,980