中量キャビネット(木製天板付オープン台)上棚付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800最大積載量(kg/台)250
中量キャビネット(天板付・フリッパードア) パンチングパネル付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
トラスコ品番257-2867材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)1010色(本体)ブラック(扉・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×650×1600最大積載量(kg/台)400
中量キャビネット(天板付・フリッパードア)TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
トラスコ品番257-2868材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)1010色(本体)ブラック(扉・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)100外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×650×920最大積載量(kg/台)350
中量キャビネット(木製天板付オープン台)パンチングパネル付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。パンチングパネルに別売のフックを利用することで工具の管理が容易です。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600最大積載量(kg/台)200
中量キャビネット(天板・コンセント付、引出しシングルレール)上棚付TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。上棚付オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ)高さ(mm)1800奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ)均等積載量(kg/段)150外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
中量キャビネット(木製天板付オープン台)TRUSCO30日以内出荷
木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900色(本体)ブラック(棚板:オレンジ)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920最大積載量(kg/台)150
折り畳み棚受TRUSCO当日出荷
ワンタッチで折りたためる棚受けです。
用途作業台・テーブルの棚受けとして。付属品木ネジ3本材質スチール耐荷重(kg)40、(2本)40ねじ穴(Φmm)4.5
TSUG型用巾木TRUSCO30日以内出荷
下に落ちた小物などが、棚の下に入るのを防ぎます。
用途軽量ボルトレス棚TSUG型用棚部材。トラスコ品番161-0560材質スチール、表面処理:粉体塗装質量(kg)0.93色ブラック高さ(mm)76奥行(mm)21間口(mm)900
棚用ディスプレイネット(取付金具付)TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
トラスコの100kgタイプの軽量棚、M1.5型・M2型の軽中量棚に取り付けられます。
幅300~900mm・高さ900~1800mmまで対応しています。
すべてブラックとネオグレーの2色をそろえています。
ネット・壁掛け兼用取付金具が付いてきますので壁にも取り付けできます。(壁掛けの場合木ねじを使用してください)木ねじは標準付属品です。
棚側面の落下防止用ネットとしても使えます。
中量棚収納用3ロックキャビネットTRUSCO30日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)835×540×9602018年トラスコ掲載ページ8 0639
軽中量棚 TLA型シャッター付棚 用シャッターユニットTRUSCO17日以内出荷
ラック専用のプラスチックシャッターです。
シャッターは、透明で中身が確認できるMCタイプと不透明なMGタイプの2種類があります。
間口(mm)908棚段数4色オイスターホワイト仕様プラスチックシャッター カギ付有効間口(mm)828
MU型保管庫 天板TRUSCO翌々日出荷
トラスコ品番765-7897材質木天板(ホワイト木目柄)樹脂コーティング合板幅(mm)900質量(kg)7高さ(mm)21奥行(mm)450
中量キャビネット(4段引出)天板付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付トラスコ品番461-4704材質スチール質量(kg)120高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)100最大積載量(kg)400荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 4個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
中量キャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4712材質スチール質量(kg)126高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)100最大積載量(kg)400荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 4個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
中量キャビネット(3段引出)天板付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付トラスコ品番461-4666材質スチール質量(kg)102高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)100引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)400荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。
仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4674材質スチール質量(kg)118高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)100引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)400荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
スリーロック中量キャビネット(4段引出)天板付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付トラスコ品番461-4721材質スチール質量(kg)144高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150引出し数H200 4個最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 4個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
スリーロック中量キャビネット(3段引出)天板付TRUSCO7日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付トラスコ品番461-4682材質スチール質量(kg)123高さ(mm)920奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×920
スリーロックキャビネット(4段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO15日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4739材質スチール質量(kg)150高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 4個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
スリーロックキャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付TRUSCO15日以内出荷
オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。)セーフティーロック機構(一つの引き出しを開けると他の引き出しにロックが掛かり引き出す事が出来ません。)木天板付きなのでその場で作業ができます。パンチングパネル付でフック等を取付、小物や工具を収納できます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。仕様100V電源(2口)・エア源(1口)転倒防止用床固定金具付パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付パンチングパネル付トラスコ品番461-4691材質スチール質量(kg)129高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)150引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)600荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600