物品棚/収納用品 :「棚上 収納」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚板2枚付。小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。上から2段目の棚は固定です。その他の棚はピッチ25mmで上下可動です。
適合機種TWB-900 TWB-900C 材質本体:スチール 高さ(mm)880 奥行(mm)300 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)50
1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。オープン台の棚に小引出し(別売)ML-1を6個、ML-2を3個、収納可能です。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
用途天板後方に100V電源(2口)とエアー源(1口)を設置しているので、電機工具、エアー工具を使用する作業に最適です。 材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(棚板:オレンジ) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800 最大積載量(kg/台)250
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製天板の上で作業ができます。上棚付。オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)。ラッチ機構(各引き出しにストッパーを内蔵しています。上棚に小引出し(別売)MM-1を6個、MM-2を3個収納可能です。棚板前面こぼれ止めにより、地震時の飛び出しを防ぎます。
材質本体:スチール、天板:木合板(厚み21mm、透明ニス仕上げ) 高さ(mm)1800 奥行(mm)650 間口(mm)900 色(本体)ブラック(引出し・棚板:オレンジ) 均等積載量(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1800
1台
319,800 税込351,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱のスリットに差し込むことで簡単に取り付けることができる落下防止ベルトです。破断強度はセンターバックル250kg、樹脂バックル90kgです。
用途棚上の収納物の落下防止に。 ブルー ベルト幅(mm)25
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。 材質バンド:合成ゴム、フック:スチール ブラック バンド幅(mm)20 開口寸法(mm)【先端金具】約9 金具幅(mm)【先端金具】約6 仕様両端2本線カギフック付
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上置きタイプは、下置きタイプの上部スペースを有効活用し管理書類などを収納する事が可能です。棚板は16.6mmピッチで稼働可能です。
高さ(mm)1030 奥行(mm)310 間口(mm)900 棚ピッチ(mm)16.6 設置方式上置き 棚板(追加)FS-AT 最大積載量(kg/台)93 棚板調整ピッチ(mm)16.6
1台
66,980 税込73,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『保管用品』には他にこんなカテゴリがあります